MOUNTCORDER MT1000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
MOUNTCORDER MT1000用
ゴム足・取手取付時はCE非適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
長さ(m)5
対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)
素線径(mm)Φ0.32
測定温度範囲(℃)-40~200
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
1式(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
つや消しタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)305×1.8
印刷不可
使用場所屋内外
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
寸法(mm×m)229×3
印刷不可
使用場所屋内外
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個
対応機種CAMEO4 / Portrait3
適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
繰り返し使えるステンシル用シートです。
色透明
つやありタイプのカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)305×1.8
印刷不可
使用場所屋内外
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305
色レッド / オレンジ / イエロー / グリーン / ブルー / バイオレット
対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/
印刷不可
使用場所屋内外可
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
電流(A)32
電圧(V)1000
開口寸法(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305
色ライトグリーン / ミント / ライトピンク / ダークピンク / ティール / ネイビー
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
印刷不可
使用場所屋内外可
セット名ブライト6色パック
1セット(6枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。
寸法(mm)305×305
色ブラック / ホワイト / ゴールド / シルバー / ブラウン / グレー
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
印刷不可
使用場所屋内外可
セット名ニュートラル6色パック
1セット(6枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続
仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対
付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)
チャンネル数1ch
分解能0.06℃
温度測定範囲(℃)-200~'+999.99(使用する熱電対により異なる)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0
使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)
測定内容温度
記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)
測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
付属品ACアダプタ・フェライトコア(各ケーブル取り付け用)・M3.5平ネジ(細タイプ熱電対用)・チルトスタンド(チルトスタンド2個、M4×5ネジ2個)・クイックスタートガイド・CD-ROM (PC アプリケーションソフトウェア・取扱説明書)・保証書・安全にお使いいただくために
記憶方式[内蔵記憶装置]内蔵RAM:4MW/ch(メモリ分割:4MW×1・2MW×2・1MW×4・0.5MW×8)/内蔵フラッシュメモリ:約4GBフラッシュメモリ(収録可能容量 3.9GB)、[外部記憶装置]SDCARDスロット:1口SDHC対応・最大32GBメモリ使用可能 (1ファイル4GBまで)/USBメモリスロット:1口制限なし(1ファイル4GBまで)、[収録機能]OFF:スタート- ストップ間を収録/リング収録:指定容量の最新データを常に残す機能・収録先(内蔵RAM・内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USB メモリ)・収録点数(1000~10000000データ・内蔵RAM時10~4000000データ)・使用可能サンプリング間隔(内蔵RAM最速1μs・最速1ms・CSV収録時10ms)・収録時間(GBDで15秒以上・CSVで30秒以上)/リレー収録:時間や容量でファイルを区切りデータ欠落なく連続収録・収録先(内蔵フラッシュメモリ・SD メモリカード・USBメモリ)・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)、[検索機能]機能:収録データに対し、目的のデータを検索/アナログ入力ch:各チャネルのレベルによる検索/ロジックch:全ロジックchのH・Lパターン比較による検索/パルスch:立上り・立下り・範囲内・範囲外による検索/アラーム発生点:アラーム発生点の検索、[データバックアップ機能]バックアップ間隔:Off・1・2・6・12・24 時間・指定時刻・キー操作によるバックアップ・使用可能サンプリング間隔(最速1ms・CSV収録時10ms)/バックアップ先:内蔵フラッシュメモリ・USBメモリ・SDメモリカード/交換機能:バックアップ先のSDメモリカード・USBメモリをキー操作による交換
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
消費電力(VA)AC100V・LCD ON時:約34(電池パック充電中:約47)、AC100V・スクリーンセーバ起動時:約30(電池パック充電中:約44)
統計演算機能リアルタイム収録時:最大値・最小値・P-P値・平均値を同時表示、データ再生時:最大値・最小値・P-P値・平均値・実効値を同時表示、ch間演算:加算・減算・乗算・除算 (ファイル形式:GBD のみ)
画面サイズ7インチTFT カラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480 ドット)
言語表示日本語・英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国語・ロシア語・スペイン語
インターフェイス種類:イーサネット (10BASE-T・100BASE-TX)・USB2.0 (ハイスピード)、リアルタイム転送速度:最速1ms、イーサネット機能:Webサーバ機能・FTP サーバ機能・NTP クライアント機能・DHCP クライアント機能・メール送信機能、USB機能:USB ドライブモード (内蔵フラッシュメモリとSDメモリカードのファイル転送・削除)
耐振性自動車部品第一種A種相当
アラーム[判定種類]アナログ信号:H・L・範囲内・範囲外/ロジック信号:H・L/パルス信号:H・L・範囲内・範囲外/チャネル組み合わせ:Level OR 固定、[アラーム検知周期]サンプリング間隔に連動、[アラーム発生保持機能]Off・On、[アラーム検知精度]レンジの±0.5%
電圧(V)1000
コード長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
蓄光タイプのステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279
色ホワイト
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
使用場所屋内
1個(2枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
メタルシート調のステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
使用場所屋内
インクジェットプリンタで印刷が可能な水転写用タトゥーシールメディアです。
寸法(mm)216×279
色ホワイト
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個(2枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
インクジェットプリンタで印刷が可能な水転写用タトゥーシールメディアです。
寸法(mm)216×279
色クリア
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
1個(2枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
インクジェットプリンタ対応した生地タイプのアイロンプリントシートです。
寸法(mm)216×279
タイプファブリック
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
1個(2枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
ホワイトボードのようにマーカーで書いたり消したりできるカッティングフィルム。
色ホワイト
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)305×1.2
印刷不可
使用場所屋内
1本
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
印刷面に合わせてカットできるスクラッチシールです。
寸法(mm)216×279
色シルバー
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷不可
使用場所屋内
1個(5枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
キラキラ反射する素材を含むカッティングフィルム。
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4
寸法(mm×m)305×1.2
印刷不可
使用場所屋内用
明るめの生地に最適なインクジェットプリンタ対応のアイロンプリントシートです。
寸法(mm)216×279
タイプライト
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
1個(5枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
シール面に好きな素材が貼り付けできるマグネットシートです。
寸法(mm)216×279
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
使用場所屋内
1個(4枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
メタルシート調のステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279
色ローズゴールド
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
使用場所屋内
1個(8枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
インクジェットプリンタでプリントできるマグネットシートです。
寸法(mm)216×279
色ホワイト
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
使用場所屋内
1個(4枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
メタルシート調のステッカーメディアです。
寸法(mm)216×279
色シルバー
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷可
使用場所屋内
1個(8枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
木目調のカッティングフィルムセットです。
寸法(mm)229×609
色エボニー / ウォルナット / メープル
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷不可
使用場所屋内用
セット名ウッド3種パック
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
カーボンパターンテクスチャのカッティングフィルムセットです。
寸法(mm)229×609
色ブラック / ホワイト / ゴールド
対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3
印刷不可
使用場所屋内用
セット名カーボン
1セット(3枚)
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
標準20チャネルです。
SDメモリーカードにダイレクトで収録できます。
専用PCソフト付きです。
寸法(mm)約240×158×52.5
質量(g)約1010
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
メモリー4GB
サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
アラーム出力チャネル数/4ch
最大データ転送速度(I/F、理論値)イーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)・USB2.0(Hi-Speed)
関連キーワード