1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ・端子の付替え/スマートデバイス対応。 簡易計測のシステムソリューションも適応。
仕様【PC I/F】USB(Micro Bコネクタ)、無線LAN ON-OFF設定可能(工場出荷時はON) 付属品クイックスタートガイド×1部、保証書×1部、CD-ROM×1枚、USBケーブル(MicroB-A約0.5m)×1本 電源単3アルカリ乾電池2本、USBバスパワー(5V 200mA以上) 内容(記憶)収録データ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×100×27(突起物含まず) 機能【バックアップ】設定条件:EEPROM、時計:バックアップコンデンサ、電池交換時バックアップ時間:約10時間(温度23℃)、【USB I/F】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、ネットワーク関連設定(GL100-Network_Config PCアプリケーションを使用)、【無線LAN】測定データ読み出し、本体設定(PCアプリケーション使用)、状態監視、簡易設定(Android、iOS対応端末アプリケーション使用)、メール送受信機能 メモリー(本体メモリ)約4.9MByte、(外部メモリ)microSD カードスロット 表示器バックライト付きグラフィックモノクロディスプレイ(128×64ドット) 使用環境-10~50℃、80% RH以下(結露なきこと) 表示内容測定値、設定等 アラーム出力【フォトカプラによる絶縁スイッチング形式】定格:30V、50mA(許容損失150mw) トリガー【条件】スタートトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、ストップトリガ:OFF・レベル・アラーム・ ヒヅケ、【判定】組み合わせ : レベルOR・レベルAND、アナログCH判定モード:立ち上がり(↑)・立ち下がり(↓)、レベルトリガ機能は4VT、4TSR、3AT(エッジ動作) 入出力(外部)アラーム出力 1ch RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 LAN設定(無線LAN)規格:IEEE802.11b、通信距離:約40m 耐震性自動車部品第1種A種相当
1台
25,950 税込28,545
欠品中