カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • グラフテック(GRAPHTEC)
  • SMC(83)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • CKD(7)
  • トヨタ(5)
  • 三菱電機(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • エスコ(3)
  • スバル(2)
  • ダイハツ(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • 東洋国際(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • ケナメタル(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n50b-05」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
midi LOGGER GL 260 グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER GL 260グラフテック(GRAPHTEC)
124,000税込136,400
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)寸法(mm)約188×117×42測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)対応OSPCソフトウェア:Windows11/10チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピーメモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz電源(DC-V)8.5~24表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応耐振性自動車部品第一種A種相当アナログ入力ネジ式端子
GL860 グラフテック(GRAPHTEC)GL860グラフテック(GRAPHTEC)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
関連キーワード
電気測定カテゴリ