7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適<
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-90
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
63日以内出荷

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適。▼複数のフォーマットから選択可能
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:0.1-0.2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-89
1ケース(5個)
51,980 税込57,178
6日以内出荷

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリューム
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します。ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁。ウェルボトムが光学的に透明で平滑なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:あり●表面コーティング:コラーゲンI アズワン品番65-3962-37 保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
439,800 税込483,780
欠品中

白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁は
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-93
1ケース(4パック×25個)
179,800 税込197,780
欠品中

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-82
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
欠品中

。高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは平滑で光学的に明澄な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージングデバイス用の平面性を保証する、優れたウェルボトムの平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、細胞ベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:80μL●培養面積:0.03cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:45μL●表面処理:細胞培養表面処理●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-02
1ケース(20個)
71,980 税込79,178
欠品中