436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
1セット(100枚)ほか
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
1ケース(25本×12ラック)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
12日以内出荷

コーニング遠沈管 15ml
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15 滅菌 キャップタイププラグシール
1セット(500本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(2パック×12個)
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番752-5648 材質エレメント:黄銅にすずメッキ 質量(g)120 タイプ直線用 接続直線 材質(ボディ)ポリプロピレン 絶縁体外径(mm)2(適合電線) 導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック 材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン) タイプ丸型
1箱(24個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●マイクロプロセッサーによる閉ループ制御により、加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。●外部温度コントローラー(別売)を使用すれば、容器内の試料・溶液の温度をより性格に制御します。●トッププレートは耐薬品性に優れ、熱衝撃に強く温度差500℃に耐えます。●温度過昇防止機能付きです。
回転数(min-1[r.p.m])60~1150 材質(本体)アルミダイキャスト 耐荷重(kg)11 材質(天板)セラミック(PYROCERAM) 温度設定範囲(℃)5~550
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやポリスチレン、PET製のボトルより強度が強く、割れにくいポリカーボネート製のボトルです。 調整・サンプリング・保存に適しています。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。 121℃、15psi、20分で一度オートクレーブ可能です。複数回のオートクレーブは強度に影響するのでお勧めしません。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 包装個別包装 ねじ規格GL45 ネック径(Φmm)45
1箱(24本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
1ケース(2パック×12個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 白色の印刷目盛とマーキングスポット付きです。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ角型
1箱(24個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー 滅菌 包装個別包装
1組(50本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。 温度・スピード調整ダイアルは視認性・操作性に優れています。 PC-200・220は天板温度が60℃以上の場合、ライトが点灯します。
材質(プレート)セラミック 材質(本体)アルミニウム(粉体塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)112×147×185 プレート寸法(mm)102×127
1個
41,980 税込46,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
材質本体/アルミダイキャスト 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)約11 最高温度(℃)約440 材質(天板)セラミック(PYROCERAM(R)) 温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
1ケース(4パック×1個)ほか
85,980 税込94,578
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クライオジェニックのキャップ上部にセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。
仕様カラーインサートセット(白・青・赤・緑・黄、各100個) アズワン品番1-9367-11
1セット(500個)
2,198 税込2,418
欠品中


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電流(A)0.1 適合工具E9J
1パック(100個)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
1ケース(1本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン 滅菌γ線滅菌済み
1箱(100個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠) 規格パイロジェンフリー 滅菌 ネック径(Φmm)45
1箱(12本)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠) 滅菌済(SAL10-6) 規格パイロジェンフリー ねじ規格GL45 包装個別包装
1箱(24本)
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(10パック×20個)
37,980 税込41,778
翌々日出荷

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌
1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ケース(4パック×4個)ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1ケース(5個×5包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(4パック×25個)ほか
75,980 税込83,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーニング遠沈管
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
1組(36本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光 材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)86×176×30 容量(mL)500 ねじ規格GL-45 アズワン品番1-4993-05
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

コーニング遠沈管 500ml
プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
容量(mL)500 仕様最大RCF:6000 材質PP 滅菌 キャップタイププラグシール 包装6本/包
1セット(36本)
19,980 税込21,978
当日出荷

最大14,000RCFでの遠心が可能。確実に密閉できるスナップロックキャップ。RNase/DNaseフリー。確実に密閉できるスナップロックキャップ。Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック。-80℃まで耐性
仕様最大RCF:14,000RCF 容量(mL)5
1ケース(250本)
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)