材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)150
フィルターサイズ(mm)42.0×42.0
容量(mL)50
アズワン品番61-4692-34
1ケース(12パック×1個)
¥28,980
税込¥31,878
63日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)250
フィルターサイズ(mm)49.5×49.5
残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
規格パイロジェンフリー
滅菌済
包装個包装
材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)1000
フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
材質本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)500
フィルターサイズ(mm)63.0×63.0
ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
規格パイロジェンフリー
滅菌済
包装個包装
付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。
付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個
容量(mL)チューブ:50
規格パイロジェンフリー
滅菌済
包装個包装
カップ容量(mL)150
材質(メンブレン)CA
アングルホースコネクターにより、吸引ポンプへの接続が容易です。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。下部ボトルは握りやすい構造です。
市販のポリスチレン製の培地用ストレージボトルねじ規格33mmと45mm(広口)のボトルにセットして溶液を直接ボトルへ濾過することができます。ボトルトップフィルターに使用しているメンブレンの種類とメンブレン孔サイズは、ファネル上に印刷されており、識別が容易にできます。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。
材質メンブレン:PES
容量(mL)150
穴径(μm)0.22
フィルターサイズ(mm)42×42
1セット(48個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
関連キーワード