45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適。▼複数のフォーマットから選択可能
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:0.1-0.2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-89
1ケース(5個)
51,980 税込57,178
6日以内出荷


黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低く、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリューム
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1ケース(5パック×10個)ほか
219,800 税込241,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウェルボトムが光学的に透明で平坦なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使用できます。平底、112μLの全容量。20~80μLの推奨使用容量。細胞接着改善のためのポリ-D-リジンコーティング。無菌製造、ノンパイロジェニック。ウェル識別のための個々の英数字コード。バルクパック
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:95μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり●表面コーティング:ポリ-D-リジン アズワン品番65-3962-35 保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
449,800 税込494,780
4日以内出荷

1ケース(1パック×5個)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1ケース(2パック×25個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(4パック×25個)
97,980 税込107,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一の培養条件で形成可能。▼ウェルごとのスフェロイド数を増やすことで、スフェロイドサイズを大きくすることなくウェル単位のシグナルを増幅。▼黒色不透明なプレート本体がウェル間のクロストークを低減。▼蛍光/発光アッセイに最適<
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-90
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
63日以内出荷

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:6ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅500μm、深さ400μm、マイクロキャビティ形状:ラウンド●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:16.8mL●ウェル形状:ラウンド●推奨ワーキングボリューム:5mL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-88
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
93日以内出荷

種別96ウェルクリアボトムプレート 平底 フタ付 アズワン品番61-4694-38 保管環境冷蔵
1ケース(1パック×10個)
99,980 税込109,978
欠品中



黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します。ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁。ウェルボトムが光学的に透明で平滑なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:あり●表面コーティング:コラーゲンI アズワン品番65-3962-37 保管環境冷蔵
1ケース(5パック×20個)
439,800 税込483,780
欠品中

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:24ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅200μm、深さ100μm、マイクロキャビティ形状:スクウェア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:3.47mL●ウェル形状:スクエア●推奨ワーキングボリューム:2mL●表面処理:プラズマ処理●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-92
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
欠品中

シンプルで簡単なプロトコールで、均一なスキャフォールドフリー、自己凝集スフェロイドを多量に形成できるプレートです。▼スフェロイドを21日以上にわたって形成、培養できる。▼プレートのフォーマットによって、1ウェル当たり79~15,000個以上のスフェロイドを同一
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:5/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:マイクロキャビティ寸法:幅200μm、深さ100μm、マイクロキャビティ形状:スクウェア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:360μL●ウェル形状:スクエア●推奨ワーキングボリューム:0.2-0.2mL●表面処理:プラズマ処理●滅菌:あり●Sterile Details:10kGy以上のガンマ線照射済み●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-93
1ケース(5パック×1個)
51,980 税込57,178
欠品中

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence
仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100 アズワン品番65-3962-55
1ケース(5パック×20個)
649,800 税込714,780
欠品中






新しい独自のデザインのスフェロイドプレートは1枚のマイクロプレートで三次元多細胞スフェロイドのアッセイと解析を行うのに理想的です。超低接着(ULA)表面は、均一で再現性のある三次元スフェロイドの形成が可能です。不透明な黒色ウェル壁は光学的に透明な丸底ウェル間のクロストークを抑えます。▼1536ウェルフォーマットはハイスループット3次元セルカルチャーを可能にします。▼光学的に透明な丸底と黒色不透明の本体です。▼超低接着表面の共有結合はウェル表面への細胞接着を抑制します
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:1536ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ボトムの色:クリア●ウェル容量:14mL●推奨培地ウェル容量:12μL●推奨ワーキングボリューム:5 to 10μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-64
1ケース(5パック×10個)
519,800 税込571,780
欠品中

バックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑えます。ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。360μLの全容量。推奨容量は75~200μLです。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。細胞接着、タンパク質吸収、酵素活性化、細胞活性化を最小限に抑えるハイドロゲルを共有結合で結合した、超低接着表面。非細
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:24/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:360μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-94
1ケース(24パック×1個)
52,980 税込58,278
欠品中

超低接着マイクロプレートの特長は、共有結合されたハイドロゲル層であり、細胞接着を効果的に阻害します。表面はタンパク質吸収、酵素の活性化、細胞の活性化を最小限に抑えます。表面は非細胞毒性で生物学的に不活性であり、非分解性です。滅菌済み、ノンパイ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●表面処理:超低接着●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-36
1ケース(5パック×20個)
219,800 税込241,780
欠品中

。高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは平滑で光学的に明澄な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージングデバイス用の平面性を保証する、優れたウェルボトムの平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、細胞ベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:80μL●培養面積:0.03cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:45μL●表面処理:細胞培養表面処理●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-02
1ケース(20個)
71,980 税込79,178
欠品中

Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:オプチカルイメージング●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-89
1ケース(5パック×20個)
279,800 税込307,780
欠品中

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-82
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
欠品中