2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光 材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)86×176×30 容量(mL)500 ねじ規格GL-45 アズワン品番1-4993-05
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

チューブ、または組立済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユース アズワン品番65-3962-34
1パック(1個)
47,980 税込52,778
93日以内出荷