55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(5パック×1個)ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質ポリスチレン 径(Φmm)100 規格パイロジェンフリー 滅菌 表面処理超低接着表面 寸法(Φ×mm)100×200 培養面積(cm2)55 アズワン品番65-3962-97 入数5枚×8包
1箱(40枚)
33,980 税込37,378
欠品中

超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌
1箱(20枚)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン 規格パイロジェンフリー 滅菌
1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1ケース(5個×5包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。
1セット(25個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
材質透明ポリスチレン 形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント 規格パイロジェンフリー 滅菌 表面処理超低接着表面 培養面積(cm2)25 アズワン品番65-3962-98 入数5個×5包
1箱(25個)
41,880 税込46,068
43日以内出荷

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別290mL アズワン品番2-2063-25
1ケース(20パック×5個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。ベントキャップタイプは孔径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
種別325mL アズワン品番2-2063-24
1ケース(20パック×5個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷


透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
材質ポリスチレン
1セット(500枚)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
材質透明ポリスチレン 滅菌 規格パイロジェンフリー
1箱(500枚)ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(4パック×6個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(25パック×20個)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-60
1ケース(5パック×10個)
289,800 税込318,780
欠品中

Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and
仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50 アズワン品番65-3962-62
1ケース(5パック×10個)
289,800 税込318,780
欠品中



。高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは平滑で光学的に明澄な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージングデバイス用の平面性を保証する、優れたウェルボトムの平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、細胞ベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:80μL●培養面積:0.03cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:45μL●表面処理:細胞培養表面処理●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-02
1ケース(20個)
71,980 税込79,178
欠品中

Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:オプチカルイメージング●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-89
1ケース(5パック×20個)
279,800 税込307,780
欠品中

高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。フィルムボトムは、平滑で光学的に透明な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。細胞培養に適しています。190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。イメージング装置に対し平面性を保証する、ウェルボトムの優れた平滑性。低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現。ハーフエリア96ウェルマイクロプレートは試薬使用量を減らします。材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:50μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3962-01
1ケース(20個)
53,980 税込59,378
欠品中

白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁は
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-93
1ケース(4パック×25個)
179,800 税込197,780
欠品中

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-82
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
欠品中

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィル
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展 アズワン品番65-3962-23
1パック(1個)
13,980 税込15,378
93日以内出荷

ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌 規格パイロジェンフリー
1箱(24枚)ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
材質ポリスチレン
1セット(100枚)ほか
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:細胞伸展 アズワン品番65-3962-22
1パック(1個)
11,980 税込13,178
93日以内出荷

チューブ、または組立済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユース アズワン品番65-3962-34
1パック(1個)
47,980 税込52,778
93日以内出荷

チューブ、またはアッセンブリ済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユース アズワン品番65-3962-32
1パック(1個)
43,980 税込48,378
93日以内出荷

付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。
付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個 容量(mL)チューブ:50 規格パイロジェンフリー 滅菌 包装個包装 カップ容量(mL)150 材質(メンブレン)CA
1箱(12個)
28,980 税込31,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。▼500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。▼ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ。▼ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ。▼ガス透過性フィルム。▼工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ。▼滅菌済みの溶接接続用のチューブ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展 アズワン品番65-3962-21
1パック(1個)
9,998 税込10,998
93日以内出荷

すぐに使用できるようにパドルと一体化したマグネットが取り付けられています。組立、洗浄、再組立などの手間は不要です。透明ポリスチレン製で滅菌済みです。ノンパイロジェニックです。洗剤の残留、コンタミネーションの心配がありません。USP クラス VI 規格のポリスチレン製です。浮遊系細胞培養やマイクロキャリアビーズを用いる接着系細胞の培養で、従来のガラス製スピナーフラスコと同様にご使用いただけます。パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており、調節不要です。独自のデザインで取り付けられたマグネットは、低速スターラーでご希望のスピードで滑らかに回転します。スターラー表面に接しないように特別にデザインされたフランジを備えているため、熱の蓄積が抑えられます。この広がったベースのデザインはフラスコの安定性を増す役割も果たしています。
容量(mL)500 高さ(mm)203 アズワン品番3-3634-25 直径(mm)87
1箱(12個)
149,800 税込164,780
6日以内出荷

コーニングセルカウンター
オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
寸法(mm)122×122×125 質量(kg)1 倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可) 測定時間<3秒 光源LED 解像度2048×1536(転送データ形式:PNG) 動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95% サンプル容量(μL)10 画素数500万画素 CMOS 有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
1個
486,999 税込535,699
4日以内出荷

底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。
材質メッシュ:PET 滅菌 適合プレート6ウェル 12ウェル
1箱(48個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。 大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。 開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。 サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。 ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。
材質本体:ポリスチレン 滅菌γ線滅菌済み
1箱(100個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コーニングセルリフター
ディッシュからの細胞回収に便利なセルリフターです。 ブレードは細胞の損傷を最小限に抑え、培養表面と均一にするようにデザインされています。
規格パイロジェンフリー 滅菌 包装1本毎 ハンドル長さ(mm)180 アズワン品番61-4687-22 ブレード幅(mm)19
1組(100本)
28,980 税込31,878
10日以内出荷