35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未処理のポリスチレン表面は本来、疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。主に表面と相互作用できる大きな疎水性領域を持つ大きな分子(抗体など)の固定用に適しています。未処理のマイクロプレートは約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。フタ無し、フタは別売品です。白色マイクロプレートは発光シグナルを高め、
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:白●ウェルボトム:ラウンド●ウェル容量:330μL●推奨ワーキングボリューム:75-200μL●滅菌:なし●フタ付き:なし アズワン品番65-3960-92
1ケース(4パック×25個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。
仕様●プレートのフォーマット:ローボリュームプレート、フタなし●色:白●ウェル底部の形状:平底●表面処理:無処理●滅菌処理:なし●包装:10枚/包●1ケース:50枚 アズワン品番65-3962-63
1ケース(5パック×10個)
64,980 税込71,478
欠品中

Corning(R) 384ウェルオプティカルイメージング用透明フラットボトム黒色ポリスチレン細胞接着処理マイクロプレート、20枚/バッグ、フタ付き、一般的なバーコード付き、滅菌済みCode128バーコード形式は、ほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムと適合します。間違いを避けるため、人が判別できるようにバーコードにはマイクロプレートウェ
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:オプチカルイメージング●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-89
1ケース(5パック×20個)
279,800 税込307,780
欠品中

白い壁のマイクロプレートは発光シグナルを強化し、発光と蛍光の低バックグランドです。このマイクロプレートは標準的な96ウェルマイクロプレートの培養面積の半分です。平底のトータルボリュームは190μLです。ボトムは従来のポリスチレンプレートより60%薄いために、蛍光バックグランドが低く、340nm以下での測定を可能にします。不透明の壁は
仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:96ウェルハーフエリア●プレート外観:ハーフエリア●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:190μL●培養面積:0.16cm2●推奨培地ウェル容量:50-100μL●推奨ワーキングボリューム:25-125μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3960-93
1ケース(4パック×25個)
179,800 税込197,780
欠品中

黒色壁のプレートは、蛍光のバックグラウンドを低くし、光の散乱を最小限に抑え、クロストークも低くなります。黒色壁はウェル間のクロストークを抑えます。光学的に透明な平底は、直接顕微鏡での観察を可能にします。上方、または下方読み取り用の機器で使用することができます。トータルボリュームが112μLの平底です。推奨ワーキングボリュー
仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:スタンダード●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:あり●フタ付き:あり アズワン品番65-3961-82
1ケース(5パック×20個)
249,800 税込274,780
欠品中





Corning Stripettor Ultraピペットコントローラーチャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます。レストポジション:使用後ピペットコントローラーの保管に適しています。チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.25-2.5mL アズワン品番65-3962-96
1ケース(1個)
9,998 税込10,998
欠品中

9x9列で81本収納できる再利用可能な白色ポリカーボネート製ボックス。内ネジおよび外ネジキャップバイアルに対応。
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:81Vials●カラー:白●滅菌:なし アズワン品番65-3962-08
1ケース(2パック×5個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

10x10列で100本収納できる再利用可能な橙色ポリカーボネート製ボックス。1~2mLの内ネジキャップバイアルに対応。グローブをしていても扱いやすい箱側面の凹凸付き。
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:100Vials●カラー:白●滅菌:なし アズワン品番65-3962-09
1ケース(2パック×5個)
22,980 税込25,278
欠品中

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザイン
1ケース(1個)
37,980 税込41,778
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Corning HYPERStack Nestアクセサリーは、Corning HYPERStack 36段セルカルチャー容器と一緒に使用するように設計されており、使用時に容器を最適な位置や角度に配置でき、プロセスコントロールを向上させます。HYPERStack Nestは、複数の操作を減らす事で、人間工学的配慮もされるように設計されています。ステンレススチール製なので、滅菌やオートクレーブ滅菌が可能で、小型で積み重ねできるので保管にも便利です。重さ:2ポンド(950グラム)。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●重さ:2 lbs.●アプリケーション:Manipulation of HYPERStack Redesign●オートクレーブ可能:あり アズワン品番65-3963-30
1ケース(1個)
29,980 税込32,978
欠品中

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning●チャンネル:8●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-76
1ケース(1個)
95,980 税込105,578
93日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:10μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.5-10μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-70
1ケース(1個)
37,980 税込41,778
93日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
1ケース(1個)
37,980 税込41,778
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-78
1ケース(1個)
95,980 税込105,578
93日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:5-50μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-81
1ケース(1個)
119,800 税込131,780
93日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:300μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:30-300μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-79
1ケース(1個)
95,980 税込105,578
93日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:2-20μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-71
1ケース(1個)
37,980 税込41,778
93日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:1●チップタイプ:1000μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:100-1000μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-75
1ケース(1個)
37,980 税込41,778
93日以内出荷

Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3962-82
1ケース(1個)
119,800 税込131,780
93日以内出荷

Corning CellBIND、低濃度Synthemax IIと無処理マイクロキャリアは、バイオリアクターに送液する際に偶発的に発生するコンタミネーションを回避できる滅菌トランスファーキャップが使用可能な100gと500gボトルで提供しています。このキャップの滅菌保証レベルは(SAL)10^-6で、ダブルバッグ、個別包装です。マイクロキャリアと滅菌トランスファーキャ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
1ケース(1個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

▼コネクタつきのチューブの長さ:76.2cm(30インチ)
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●キャップスタイル:スクリューキャップ●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップ直径:48mm●キャップカラー:オレンジ●カラー:オレンジ●滅菌:あり
1ケース(1個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:無処理●滅菌:あり●推奨容量:1310mL アズワン品番65-3963-28
1ケース(4パック×1個)
439,800 税込483,780
欠品中

デザインを一新。コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用。耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ。USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現。滅菌保証レベル(SAL)10^-6。製造過程で100%リークテストを実施
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:Corning CellBIND表面●滅菌:あり●推奨容量:1310mL アズワン品番65-3963-26
1ケース(4パック×1個)
439,800 税込483,780
欠品中

Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:500mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスMPC アズワン品番65-3961-97
1ケース(4パック×1個)
79,980 税込87,978
93日以内出荷

Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
1ケース(4パック×1個)ほか
85,980 税込94,578
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
1ケース(4パック×1個)ほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Corningポリスチレン製ストレージボトルは、クローズドシステムソリューションとして提供されています。滅菌済みで個別二重包装され、組み立てた状態でお届けします。組み立て済みのトランスファーキャップには2つのポートがあります。ディップチューブはフラスコの底まで届いており、無菌的な液体の出し入れが容易です。▼光学的に透明なポリスチレン製
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:8/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:150mL●トップスタイル:ネジ付き●キャップ材質:高密度ポリエチレン●キャップ直径:45mm●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●チュービングコネクション:オスルアーロック アズワン品番65-3961-92
1ケース(8パック×1個)
169,800 税込186,780
欠品中