7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐 種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)2 定格電流(A)0.1 適合工具E9J
1パック(100個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スコッチロックUエレメントコネクタを確実に施工できます。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐。 トラスコ品番355-6972 材質本体:スチール、柄:滑り止め加工プラスチック 幅(mm)25 全長(mm)156 高さ(mm)113 適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番406-3244 ブラック 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~80 テープ幅(mm)38 基材塩化ビニール テープ長さ(m)6 テープ厚さ(mm)0.635 粘着剤ゴム系 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/25mm)88.3 粘着力(N/25mm)11.8(対スチール) 特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/25mm)88.3 特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番752-5648 材質エレメント:黄銅にすずメッキ 質量(g)120 タイプ直線用 接続直線 材質(ボディ)ポリプロピレン 絶縁体外径(mm)2(適合電線) 導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。 適用導体径に幅があり、異なった径の心線接続が可能です。 優れた電気特性と物理的強度があり、作業の信頼性が向上します。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続 トラスコ品番790-1381 種別(接続)活線分岐 材質エレメント:黄銅にすずメッキ、ボディー:ポリプロピレン(PP) 質量(g)140 外径(Φmm)(適用電線最大絶縁)2.0 導体径(mm)(適合)0.4~0.9
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷