カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(388)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(29)
    • 培養用品(208)
    • ピペット/ピペッター/スポイト(50)
    • びん/容器類(12)
    • 遠心機(遠心分離器)(2)
    • フラスコ(9)
  • 電気材料(30)
    • 差込形電線コネクタ(2)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • テープ(4)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コーニング
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(105)
  • コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド(47)
  • Xiaomi(7)
  • Dell Corning(6)
  • SPARKFUN(4)
  • アズワン(2)
  • Acer(エイサー)(2)
  • GoPro(2)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ユニテック(1)
  • Weller(1)
  • IKA(1)
  • WATSON(1)
  • BMW(1)
  • ハクバ写真産業(1)
容量(mL)
  • 1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 5~6未満(7)
  • 6~7未満(2)
  • 10~20未満(14)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(18)
  • 100~200未満(16)
  • 200~300未満(23)
  • 300~400未満(5)
  • 500~600未満(23)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~2000未満(15)
  • 2000~3000未満(6)
  • 3000~4000未満(4)
  • 5000~6000未満(2)
  • 6000~7000未満(1)
材質
  • ガラス(1)
  • 樹脂(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • レンタル(1)
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CORNING」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
容量(mL)15アズワン品番2-2060-01
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
28,980税込31,878
1ケース(25本×12ラック)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
卓上小型遠心機 Corning(R) 本体 コーニング卓上小型遠心機 Corning(R) 本体コーニング
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)174×148×122質量(kg)1.1電源(V)AC110~240 50/60Hzz回転数(min-1[r.p.m])6000本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本遠心加速度2000(×g)アズワン品番1-2239-11
ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル コーニングジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェルコーニング
21,980税込24,178
1ケース(50パック×1個)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
コースター ピペット コーニングコースター ピペットコーニング
17,980税込19,778
1セット(200本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ピペット本体の容量別カラーコードストライプはピペット内の液により拡大され、メニスカスがはっきり見えます。両方向目盛がついています。25,50,100mlストリペットは先端部が液だれ防止形状となっています。全てのロットにおいてノンパイロジェニック保証。γ線滅菌済。ペーパープラスチック包装は開封しやすく、材質的にも静電気が起きにくくなっています。
ストレージボトル 丸型 コーニングストレージボトル 丸型コーニング
12,980税込14,278
1箱(24個)
当日出荷から翌々日出荷
培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。
仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)タイプ丸型
スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニングスコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)コーニング(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
ストレージボトル 1ケース コーニングストレージボトル 1ケースコーニング
8,798税込9,678
1ケース(12パック×1個)ほか
翌々日出荷
セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニングセルストレーナー 50mLチューブ用コーニング
10,980税込12,078
1ケース(50パック×1個)
翌々日出荷から63日以内出荷
γ線滅菌済
ディスポーザブル静電気防止さじ コーニングディスポーザブル静電気防止さじコーニング
12,980税込14,278
1組(50本)ほか
4日以内出荷から93日以内出荷
サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
35,980税込39,578
1ケース(50本×10ラック)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)遠心強度3600×G
マルチプルウェルプレート コーニングマルチプルウェルプレートコーニング
29,980税込32,978
1ケース(10パック×5個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ピペットチップ コーニングピペットチップコーニング
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
仕様適合ピペット:コーニング(R)社・ギルソン(R)・バイオヒット・エッペンドルフ
Corning 無処理マイクロキャリア 10g コーニングCorning 無処理マイクロキャリア 10gコーニング
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
保管温度(℃)4~20アズワン品番61-4694-01
Costar 60mm センターウェルディッシュ コーニングCostar 60mm センターウェルディッシュコーニング
149,800税込164,780
1箱(500枚)
6日以内出荷
20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。
寸法(mm)60Φ×15規格パイロジェンフリー滅菌外径(Φmm)センターウェル:20表面処理細胞培養に適した処理済みアズワン品番61-4687-46
アッセイブロック コーニングアッセイブロックコーニング
32,980税込36,278
1ケース(5パック×5個)ほか
4日以内出荷から121日以内出荷
Corning CellBIND (R) 表面マイクロキャリア 10g コーニングCorning CellBIND (R) 表面マイクロキャリア 10gコーニング
14,980税込16,478
1個
43日以内出荷
保管温度(℃)4~20アズワン品番61-4694-02
ユニバーザルフィットチップ コーニングユニバーザルフィットチップコーニング
4,398税込4,838
1ケース(1パック×1000個)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
マルチプルウェルプレート コーニングマルチプルウェルプレートコーニング
24,980税込27,478
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
滅菌規格パイロジェンフリー
ビーカー コーニングビーカーコーニング(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
逆目盛を記していますので、およその内容量が分かります
ビーカー コーニングビーカーコーニング
559税込615
1個
当日出荷
容量表記と最大目盛が同一です。
PS製ストレージボトル コーニングPS製ストレージボトルコーニング
8,798税込9,678
1箱(12本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
培地、バッファー、その他の水溶液の保存に使用できるポリスチレン製ディスポーザブルボトルです。 45mmのネックサイズのCorningフィルタシステムまたはボトルトップフィルタに接続して使用できます。
材質ポリスチレン(USP Class Ⅵ準拠)規格パイロジェンフリー滅菌ネック径(Φmm)45
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
BTD 伸縮性吸引チューブ コーニングBTD 伸縮性吸引チューブコーニング
3,398税込3,738
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3962-99
BTD フレキシブル排出チューブ コーニングBTD フレキシブル排出チューブコーニング
2,298税込2,528
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-10
BTD 排出チューブ 保護カバー付き コーニングBTD 排出チューブ 保護カバー付きコーニング
3,998税込4,398
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-13
BTD 排出チューブ 保護カバー付き コーニングBTD 排出チューブ 保護カバー付きコーニング
2,298税込2,528
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-12
ボトルトップフィルタ コーニングボトルトップフィルタコーニング
19,980税込21,978
1箱(12個)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
アーマーキャスト 補修・補強テープ コーニングアーマーキャスト 補修・補強テープコーニング(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
管路やケーブル、その他構造物など多目的な応急補強または恒久的な補強が可能です。水に反応して自然硬化します。(約20分)防水テープとの併用で防水・気密処理が可能です。耐熱性に優れています。
用途ケーブル接続部、ケーブルシースの補修・補強。各種管路の機械的保護や補修。各種管路継手部・曲部の補強。仕様切断にはカッターが必要幅(mm)100厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-40~100主な用途補修・補強用引張強度(MPa)5/10cm特性耐熱性
ケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットル コーニングケーブル通線用潤滑剤 J-07 0.7リットルコーニング
4,798税込5,278
1本
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
材質ポリオキシアルキレン、イソプロピルアルコール、水質量(g)700容量(L)0.7
BTD フレキシブル排出チューブ コーニングBTD フレキシブル排出チューブコーニング
3,398税込3,738
1ケース(1個)
6日以内出荷
Corningボトルトップディスペンサーへの使用に適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケースアズワン品番65-3963-11
パスツールピペット コーニングパスツールピペットコーニング(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(200本)
当日出荷
培養液の吸引や分注の際に便利です。
遠沈管 コーニング遠沈管コーニング
19,980税込21,978
1組(36本)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌
Uエレメントコネクタ コーニングUエレメントコネクタコーニング
7,398税込8,138
1箱(100個)
当日出荷
心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐、OA機器の配線ケーブルの接続、各種機器内信号ケーブルの保守・メンテナンス、警備保障会社の信号線接続トラスコ品番752-5648材質エレメント:黄銅にすずメッキ質量(g)120タイプ直線用接続直線材質(ボディ)ポリプロピレン絶縁体外径(mm)2(適合電線)導体径(mm)0.4~0.9(適合電線)
ケーブル通線用潤滑剤 コーニングケーブル通線用潤滑剤コーニング
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スプレー式で作業が簡単です。 水溶性なので拭き取りが簡単です。 乾燥後も潤滑特性のあるフィルム状の膜を残します。 ケーブルや管路の化学的影響を与えません。 通線後の後処理も不要です。 高圧ガス(LGP)を使用しないトリガースプレーなので廃棄処理が簡単です。
用途ケーブルなどの通線作業。滑走剤として各種作業の滑り助長。トラスコ品番385-7921グリップ/赤容量(L)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
パスツールピペット コーニングパスツールピペットコーニング
9,798税込10,778
1セット(200本×5箱)
当日出荷
材質硼珪酸ガラス上部外径(Φmm)Φ6.5~7.0
メスフラスコ JIS規格 5640シリーズ コーニングメスフラスコ JIS規格 5640シリーズコーニング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途JIS R3505 規格品 クラスA
ケーブル潤滑剤 コーニングケーブル潤滑剤コーニング
15,980税込17,578
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
メディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付き コーニングメディウム瓶 PYREX オレンジキャップ付きコーニング
3,298税込3,628
1本
欠品中
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)86×176×30容量(mL)500ねじ規格GL-45アズワン品番1-4993-05
RJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセット コーニングRJ45モジュラージャック+JISプレート用アダプタセットコーニング(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。材質(本体)PBT/PC/ナイロン質量(g)194.5