凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:凍結保存
アズワン品番65-3962-25
1パック(1個)
¥6,298
税込¥6,928
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルム-液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。コーニング社の極低温コンテナは、CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムと独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特長は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブ-充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)
容量(mL)50
アズワン品番65-3962-24
1パック(1個)
¥5,698
税込¥6,268
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド。2つの薄壁メンブレン用ポート。▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルムー液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンド。メンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応。CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムとメーカー独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、メーカー独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。ディスポーザブル凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブー充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)
容量(mL)500
アズワン品番65-3962-26
1パック(1個)
¥6,898
税込¥7,588
93日以内出荷
関連キーワード