単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。
ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。
部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅
箱入数100
種類カテゴリー6
仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
材質PBT/PC/ナイロン
質量(g)11
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
種類カテゴリー5e
仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
材質PBT/PC/ナイロン
質量(g)11
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)PBT/PC/ナイロン
質量(g)194.5
マグネット付で設置が容易です。
用途事務所内の情報コンセントとして
1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。
種類カテゴリ6A 1ポート
トラスコ品番835-4831
質量(g)720
2018年トラスコ掲載ページ3 0817
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。マグネット付きで設置が容易です。高さ30mmのコンパクトサイズです。2ポートの露出型アウトレットとカテゴリー6A RJ45モジュラージャックのセットです。
用途事務所内の情報コンセントとして。
種類カテゴリ6A 2ポート
トラスコ品番835-4832
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ3 0817
1セット
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。
用途LAN配線に。
トラスコ品番835-4829
材質シールド金具: リン青銅
色メタリック
種類カテゴリー6A
適合ケーブルカテゴリー6A UTP
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6A
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。
モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして
種類カテゴリ61ポート
トラスコ品番360-7712
セット内容RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット
質量(g)56
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番836-9632
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン
色白
種類カテゴリー6A
適合ケーブルカテゴリー6A UTP
カテゴリーカテゴリ6A
1セット
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット
トラスコ品番361-3658
材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色白
種類カテゴリ5e 1ポート
ポート数1
適合ケーブルカテゴリー5e UTP
カテゴリーカテゴリ5e
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。持ちやすく、圧着時に握りやすいです。
用途LANケーブルとプラグの加工に。
適合モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SL
トラスコ品番492-3138
材質本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR
1丁
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
組み立てに特殊な工具は必要ありません。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途LANコネクター部の防水
種類パッチコード用シェル
適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
トラスコ品番787-5088
材質プラスチック/弾性材
質量(g)40
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
JISプレート用アダプタの単品となります。
RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用
適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
材質PC
質量(g)12
3M(TM)RJ45モジュラージャックツールレスタイプに簡単に取り付けることができ、IP67の防じん/防水性能を確保できます。
用途LANコネクター部の防水
種類防水ケース
適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~
トラスコ品番787-5070
材質プラスチック/弾性材
質量(g)65
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード