9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格CAT6 ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)5.4 シールドUTPケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])AWG24 爪折れ防止あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

規格CAT5e ケーブルスリム シールドUTPケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])AWG24 爪折れ防止あり
1本
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LSZH(Low smoke zero harogen)被覆、単線タイプです。 本製品はPVC成分を含みません。 燃焼時にハロゲン化水素ガスの発生がなく、低発煙性で環境負荷の低減を図ることができます。 ケーブル残量が判るレングスマーク付です。
用途LAN配線工事に ライトグレー トラスコ品番772-4659 質量(g)9500 規格CAT5e ケーブル長(m)305 ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)4.9 シールドUTPケーブル 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱
33,980 税込37,378
9日以内出荷

種類カテゴリー5e 仕様カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応 材質PBT/PC/ナイロン 質量(g)11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
1箱(100個)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅 箱入数100
1箱(100個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番836-9632 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン 種類カテゴリー6A 適合ケーブルカテゴリー6A UTP カテゴリーカテゴリ6A
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。
用途LAN配線に。 トラスコ品番835-4829 材質シールド金具: リン青銅 メタリック 種類カテゴリー6A 適合ケーブルカテゴリー6A UTP RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーカテゴリ6A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセット トラスコ品番361-3658 材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS) 種類カテゴリ5e 1ポート ポート数1 適合ケーブルカテゴリー5e UTP カテゴリーカテゴリ5e
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

関連カテゴリ