カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • カツイチ(14)
  • 東フロコーポレーション(14)
  • HORIBA(8)
  • 協和(8)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • Sensata / Cynergy3(7)
  • エスコ(4)
  • Watty(4)
  • 宮本理研工業(4)
  • イチネンTASCO(3)
  • 三商(3)
  • ZEXUS(ゼクサス)(3)
  • ナリカ(3)
  • RS PRO(3)
  • 鶴見製作所(2)
  • EVERNEW(エバニュー)(2)
  • 東京計装(2)
  • 新鋭工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型じょうご」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パージ流量計 RK1600R コフロックパージ流量計 RK1600Rコフロック
1個(1個)
欠品中
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60目盛【有効】10:1精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
大流量用樹脂製フローメーター コフロック大流量用樹脂製フローメーターコフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください
接続Rc3/8
マスフローメータ EX-700R コフロックマスフローメータ EX-700Rコフロック
109,000税込119,900
1個
26日以内出荷
小型で軽量、単電源DC24V駆動のマスフローメータです。 表示器一体型で、瞬時・積算流量表示や、上下アラーム設定等が簡単操作で行えます。 RS485通信機能を標準搭載しています。
仕様【デジタル通信】RS485(MODBUSプロトコル、RTUモード) ID:1~247電源(V)DC24±10%/100mA以下耐圧(MPa)1(G)表示範囲ゼロカット機能不使用時 約-10~125%FS(表示リミッター点滅)入出力【ニードルバルブ】一次側圧力:0.1MPa/二次側圧力:0MPa(標準)更新周期(ms)25/50/100/200/500/1000(瞬時流量)
パージ流量計 RK1600R コフロックパージ流量計 RK1600Rコフロック
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
パージ流量計 RK1000 コフロックパージ流量計 RK1000コフロック
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック大流量用アクリル樹脂製流量計コフロック
15,980税込17,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。 バルブなし・ありの2タイプを用意しています。 装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS耐圧(MPa)1(G)接続Rc3/8
小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3100MFM FCM4000-3100-AIRシリーズ コフロック小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3100MFM FCM4000-3100-AIRシリーズコフロック
359,800税込395,780
1個
66日以内出荷
F.S.1SCCMの微小流量に対応したハイグレードマスフローメータとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量測定ユニットです。タッチパネル式で簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3760MFM FCM4000-3760-AIRシリーズ コフロック小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3760MFM FCM4000-3760-AIRシリーズコフロック
249,800税込274,780
1個
66日以内出荷
マスフローメータとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量測定ユニットです。タッチパネル式で簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3200MFC コフロック小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3200MFCコフロック
399,800税込439,780
1個
66日以内出荷
F.S.1SCCMの微小流量に対応したハイグレードマスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3660MFC コフロック小型ハンディ質量流量 制御ユニット FLOW COMPO TM 3660MFCコフロック
289,800税込318,780
1個
66日以内出荷
マスフローコントローラとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量制御ユニットです。タッチパネル式でフルスケール設定、流量設定、バルブ開閉など簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブあり コフロック表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブありコフロック
83,980税込92,378
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。精密ニードルバルブと一体になっており、流量制御も可能です。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブなし コフロック表示器付ローコストマスフローメーター 3810DSIIバルブなしコフロック
62,980税込69,278
1個
18日以内出荷から43日以内出荷
小型軽量な表示器付ローコストマスフローメータです。瞬時流量表示、積算流量表示に対応します。流量信号の外部出力が可能です。流量監視用アラーム2点出力ございます。DC24V電源のみで駆動可能です(別売ACアダプタ:PSK-38DSⅡ)。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他、各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。
測定流体AIR
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から18日以内出荷
水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
小型フローメータRK1710シリーズ コフロック小型フローメータRK1710シリーズコフロック(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効目盛)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら