「超小型窒素発生装置」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!
露点温度-60℃以下
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。
また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。
露点温度-55℃以下
動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、95~99.999%の純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、分析・培養機器、はんだ付装置への付帯装置として最適なシリーズです。
用途ボンベ代用品、熱処理用、半導体工業用、青果物のCA貯蔵ガス、無酸化シールガス、防爆・防錆ガス、船舶シールガス、合成繊維・溶融紡糸雰囲気ガス
質量(kg)25
電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
騒音値(dB)55
消費電力(kW)0.3
周囲湿度(%RH)10~80
周囲温度(℃)5~35
大気圧露点(℃)-55以下
Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。
用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。
仕様(エア発生量)10.0NL/min
質量(kg)18
電源電圧AC100~240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず)
空気圧力(MPa)0.2
騒音値(dB)50
消費電力(kW)0.1
露点温度(圧力下)-60以下
周囲湿度(%RH)10~80
周囲温度(℃)5~35
供給エア(条件)0.65~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
1台
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
関連キーワード