3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。
用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。 質量(kg)18 電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB)50 消費電力(kW)0.1 周囲湿度(%RH)10~80 ガス圧力(MPa)0.1 周囲温度(℃)5~35 純度(%)90.0以上 大気圧露点(℃)-55以下 供給エア(条件)0.5~0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air ガス発生量(NL/min)0.2~2.0
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷

MOXS-0.3 酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ コフロック 動画あり
超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・酸素富化燃焼設備への付帯機器に最適です。 露点温度-55℃以下 at 2NL/min(大気圧) 動作温湿度範囲5~35℃/10~80%RH ガス圧力(MPa)0.1MPa 流量(NL/min)0.2~2.0 純度(%)90%以上
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

PSA方式により空気中から酸素ガスを濃縮し」、オゾンガスの原料としていますので、Nozガス(有毒)の発生を大幅に低減しております。
用途電源があれば設置場所は自由自在!低騒音で室内でも安心してご使用頂けます。 ガス流量(Nm/H)0.24(4.0NL/min) ガス圧力(MPa)0.049MPa(0.5kg/cm2・G) 仕様(オゾナイザー)空冷円筒型 無声放電方式、(酸素ガス発生部)PSA方式(O2濃度90%以上、露点-60℃以下)
1台
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)