カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • SMC(90)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • YAGEO(38)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • エスコ(9)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • JTC(8)
  • 神保電器(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日本精器(4)
  • ダイキン工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • ワルター(3)
  • タキヤ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ノガ(2)
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn-2-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
  • パージ流量計 RK1600R コフロック

    パージ流量計 RK1600R

    コフロック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り
  • 精密流量計 RK1400 コフロック

    精密流量計 RK1400

    コフロック
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
  • ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック

    ニードルバルブ付パージ流量計

    コフロック
    17,980税込19,778特価
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
    用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • パージ流量計 RK1000 コフロック

    パージ流量計 RK1000

    コフロック
    14,980税込16,478
    1個
    34日以内出荷
    圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
    接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
  • パージ流量計 コフロック

    パージ流量計

    コフロック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    33日以内出荷
    生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
    用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度±5%F.S.精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60バルブなし材質(フロート)パイレックス
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ