カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(476)
  • 農業機械(80)
  • バイク純正部品(29)
  • 制御機器(25)
  • 電気材料(18)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 機構部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn-3-1」の検索結果

705件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • SUS製スタッドボス ホシモト

    SUS製スタッドボス

    ホシモト
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 1個用スイッチボックス

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製スタッドボス ホシモト

    鉄製スタッドボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥34~税込¥37~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半袖タブリエ BN314 アルトコーポレーション
    グリーン
    ブルー

    半袖タブリエ BN314

    アルトコーポレーション
    ¥5,290税込¥5,819
    1着
    翌々日出荷
    過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
    仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖タブリエ混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック対応シーズン春夏素材ライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可袖丈半袖
  • メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 2個用スイッチボックス

    マサル工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半袖ブルゾン BN317 アルトコーポレーション
    グリーン
    ブルー

    半袖ブルゾン BN317

    アルトコーポレーション
    ¥5,690税込¥6,259
    1着
    翌々日出荷
    女子パンツとの組み合わせも可能
    仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭、前立て比翼、裾アジャスターその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80・綿20、ドットボタン/金属、ポケットファスナー/アルミ(スライダー/金属)対応シーズン春夏素材ライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可
  • 透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)

    透明体検出光電センサ E3S-DB

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受
  • PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし 外山電気

    PCブッシング 薄鋼用 オレンジ キャップなし

    外山電気
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート製規格JIS C 8330
  • 電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ

    電磁定量ポンプEHNシリーズ

    イワキ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
  • 3/8"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ

    3/8"x230mm [Hexagon] T型レンチ

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1本
    翌日出荷
    軸長(mm)230サイズ(inch)3/8”
  • ボックススピーカ BN-313 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-313

    ノボル電機
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    質量(g)約770寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド) エスコ

    15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤質量(g)111使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)15
  • 25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) エスコ

    25mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.10
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    4日以内出荷
    種類電力調整器
  • ボックススピーカ BN-314 ノボル電機

    ボックススピーカ BN-314

    ノボル電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
    仕様4段階アッテネータ付質量(g)約800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75インピーダンス3.3k音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレス材質/仕上電解研磨色ブラック耐荷重1080N/1本、110kgf/1本取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け
  • どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 3B ハーフ K-かづき金J10 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 3B ハーフ K-かづき金J10 リスパック

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    天丼・かき揚げ丼に使えます。環境対応素材。3点式や折箱に負けない見栄えの「枠重」に、丼・のっけ弁サイズ登場!※フタは別売りです。[生産国]日本。
    材質バイオPPF寸法(mm)211×123×37質量(g)11
  • どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 3B ハーフ K-えんてん赤J10 リスパック リスパック

    どんぶり容器 バイオデリカ 枠重 3B ハーフ K-えんてん赤J10 リスパック

    リスパック
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    天丼・かき揚げ丼に使えます。環境対応素材。3点式や折箱に負けない見栄えの「枠重」に、丼・のっけ弁サイズ登場!※フタは別売りです。[生産国]日本。
    材質バイオPPF寸法(mm)211×123×37質量(g)11
  • ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS304) シンコー

    ステンレスラック ベタ棚3段仕様(SUS304)

    シンコー
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
    材質SUS304高さ(mm)1800段数3パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
  • 22mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製) エスコ

    22mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.10
  • ミニポスト 篠原電機

    ミニポスト

    篠原電機
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ

    電磁定量ポンプEHNシリーズ

    イワキ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
  • ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス 折りたたみ棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
    用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロントフラツシヤライトアセンブリ 1 3BN-83310-01 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフラツシヤライトアセンブリ 1 3BN-83310-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • (13070)チエーン テンショナー ニッサン

    (13070)チエーン テンショナー

    ニッサン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • スペーサ BNS 33シリーズ SCHMERSAL

    スペーサ BNS 33シリーズ

    SCHMERSAL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スペーサ●併用:BNS 33シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
  • MY63-16BN SMC

    MY63-16BN

    SMC
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • MY32-16BN SMC

    MY32-16BN

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MY40-16BN SMC

    MY40-16BN

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40