カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • コフロック
  • SMC(906)
  • CKD(52)
  • エスコ(45)
  • 東海キャスター(33)
  • ニッセイ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • ベルポニー(19)
  • Festo(18)
  • 東洋バルヴ(16)
  • 日動工業(15)
  • ダイヤトレンド(15)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(14)
  • フェデポリマーブル(12)
  • エム・あい(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • リケン(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n20l」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
52,980税込58,278
1個(1個)
36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
パージ流量計 RK1600R コフロックパージ流量計 RK1600Rコフロック
1個(1個)
欠品中
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。流量制御が可能なニードルバルブを組合わせています。小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
材質本体ブロック:SUS304 テーパー管:硬質ガラス パッキン:FKM フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60目盛【有効】10:1精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータコフロック(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
51日以内出荷
微少流量から幅広い流量レンジに対応±2%F.S.以下の高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE)精度±2%F.S.接続Rc1/4供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ【ニードルバルブ】下部バルブ(標準):供給圧力/0.1MPa・出口圧力/0MPa(標準)
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から36日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
パージ流量計 RK1600R コフロックパージ流量計 RK1600Rコフロック
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ有り供給圧力(MPa)0.1(標準)
パージ流量計 RK1000 コフロックパージ流量計 RK1000コフロック
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
樹脂製流量計 コフロック樹脂製流量計コフロック
9,598税込10,558
1個
当日出荷から16日以内出荷
流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104精度±6%FS耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
フローメータ内蔵型ガス混合装置 PMG-1A コフロックフローメータ内蔵型ガス混合装置 PMG-1Aコフロック
219,800税込241,780
1台
33日以内出荷
精密流量制御バルブとフローメータを内蔵したガス混合装置で、2種のガスの混合が可能です。 内蔵した定流量ユニットにより、負荷圧変動が生じても安定した混合ガスが一定供給されます。
用途一般工業、食品、バイオ関連など、幅広い用途でご使用いただいております。使用圧力0.1MPA(G)
樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIESコフロック(5件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)精度FS±6%接続口径RC1/4材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)65
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら