6,792件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
sartorius(ザルトリウス)YDP30ロール紙、インクリボン 90m
仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m 種類関連商品
1個
12,799 税込14,079
当日出荷

セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個 サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1箱(480本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済 材質(フィルター)酢酸セルロース フィルター直径(Φmm)26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧(bar)4.5 残液量(mL)0.1 材質(ハウジング)MBS
1パック(50個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 メンブレン再生セルロース 残液量(mL)0.01
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)電動ピペッター
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製) 材質本体/ASA、PC フィルター疎水性0.45μm 充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可 電源アダプタ9VDC、200mA
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
1箱(50個)ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフロー
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 材質(フィルター)ポリエーテルスルホン 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
1箱(25個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
欠品中

ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法EOG滅菌済 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)ビバコン(DNA・タンパク用)
超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
1箱(25個)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボ
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様推奨遠心力4000g 材質(膜)PES 使用チューブ15mLコニカルチューブ サンプル量(mL)4
1箱(25個)
34,980 税込38,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。 50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。 サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。 1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01 付属品AC/DCアダプター 質量(kg)約200 バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時) 容量範囲(mL)1~100
1本
50,980 税込56,078
翌々日出荷

高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) フィルター直径(Φmm)4 接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)0.07 メンブレン再生セルロース 穴径(Φμm)0.45 残液量(mL)0.005
1箱(50個)
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト SRP
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過) 仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気 形状LS 滅菌未滅菌 材質(フィルター)PTFE 材質(ハウジング)PP 入数(個)50 オートクレーブの可否
1箱(50個)
9,298 税込10,228
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト プラス
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。 培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質【膜】CA+GF 形状【出口】LL 直径(Φmm)28
1袋(50個)ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7 フィルター直径(Φmm)15 接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック 容量(mL)(デッドボリューム)0.01 材質(フィルター)再生セルロース 材質(ホルダー)ポリプロピレン
1セット(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット mLINE
ピペッティングの高い精度で腱鞘炎予防に効果的です。 優れたチップ密着性です。 メンテナンスが簡単で、高い耐久性です。
用途精密分注 材質高耐久性強化プラスティック 質量(g)80
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1箱(12個)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)クロスフロー濾過
仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar 付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター 型番VF20H4 最高使用温度(℃)45 最小循環容量(mL)<20 サイズ(mm)126×138×38 アズワン品番2-5738-17 残液量(mL)5.3
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

sartorius(ザルトリウス)吸引式フィルターホルダー
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52 材質PC(ポリカーボネート) 容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
適合非水系・強酸・強アルカリ 材質膜/PTFE
1パック(50個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン) 有効ろ過面積(cm2)2.5
1箱(25本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
15日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
46日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
欠品中

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト RC
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。) 仕様適応溶媒:水系、非水系 形状LS 材質(フィルター)再生セルロース(RC) 材質(ハウジング)PP樹脂 オートクレーブの可否
1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボ
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g 材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP 入数(個)12 チューブサイズ50mLコニカルチューブ
1箱(12個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)