5ページ目:

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
221件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック × 19箱 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルタワー 200μL 96本×10ラック × 19箱 未滅菌sartorius(ザルトリウス)
119,800税込131,780
1箱
翌々日出荷
詰替え用
容量(μL)200アズワン品番62-3782-99
スタンダードチップ リフィルパック 10μL 96本×20ラック × 4箱 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 10μL 96本×20ラック × 4箱 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
71,980税込79,178
1箱(20ラック×96本)
7日以内出荷
詰替え用
容量(μL)10アズワン品番62-3782-89
スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 1200μL 96本×10ラック 未滅菌sartorius(ザルトリウス)
9,698税込10,668
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷
詰替え用
容量(μL)1200アズワン品番62-3782-70
スタンダードチップ リフィルパック 350μL 96本×15ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 350μL 96本×15ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
13,980税込15,378
1箱(15ラック×96本)
7日以内出荷
詰替え用
容量(μL)350アズワン品番62-3782-59
スタンダードチップ リフィルパック 10μL 96本×20ラック 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)スタンダードチップ リフィルパック 10μL 96本×20ラック 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
19,980税込21,978
1箱(20ラック×96本)
翌々日出荷
詰替え用
容量(μL)10アズワン品番62-3782-50
リニアスタンド全機種対応 sartorius(ザルトリウス)リニアスタンド全機種対応sartorius(ザルトリウス)
15,980税込17,578
1箱(1個)
翌々日出荷
左右どちら側からもピペットをかけられます。ザルトリウス製ピペットを全てかけられます。
アズワン品番62-3782-18
6台掛回転スタンド アダプター付き sartorius(ザルトリウス)6台掛回転スタンド アダプター付きsartorius(ザルトリウス)
27,980税込30,778
1箱(1個)
12日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
アズワン品番62-3781-09
ザルトリウス 電子水分計 sartorius(ザルトリウス)ザルトリウス 電子水分計sartorius(ザルトリウス)
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。
仕様サンプル重量70g電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W測定精度ひょう量部:1mg最小読取値0.0001
ザルトリウス 電子天秤 sartorius(ザルトリウス)ザルトリウス 電子天秤sartorius(ザルトリウス)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
計量皿形状ひょう量単位g
分析天びん sartorius(ザルトリウス)分析天びんsartorius(ザルトリウス)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
ザルトリウス電子てんびん Quintix sartorius(ザルトリウス)ザルトリウス電子てんびん Quintixsartorius(ザルトリウス)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品校正分銅内蔵電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)計量皿形状ひょう量単位g
メカニカルピペット Proline Plus sartorius(ザルトリウス)メカニカルピペット Proline Plussartorius(ザルトリウス)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。
用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
ミニザルトRC25 シリンジフィルター sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC25 シリンジフィルターsartorius(ザルトリウス)
119,800税込131,780
1箱(500個)
5日以内出荷
親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
ミニザルトプラス sartorius(ザルトリウス)ミニザルトプラスsartorius(ザルトリウス)
34,980税込38,478
1パック(50個)
翌々日出荷
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15-ACsartorius(ザルトリウス)
14,980税込16,478
1パック(50個)
翌々日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
アズワン品番2-5323-01仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0穴径(Φμm)0.2
電動ピペット Picus 2,LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)電動ピペット Picus 2,LHシリーズsartorius(ザルトリウス)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
次世代型Bluetooth搭載電動ピペットザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作
ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズ sartorius(ザルトリウス)ペリスタポンプヘッド VF-APHシリーズsartorius(ザルトリウス)
88,980税込97,878
1個
48日以内出荷
ペリスタポンプVF-APD0001-1用ポンプヘッド
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×60×82
ダイアフィルトレーションチューブ sartorius(ザルトリウス)ダイアフィルトレーションチューブsartorius(ザルトリウス)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ダイアフィルトレーション時の交換バッファーと供給リザーバー間に使用。
アズワン品番69-9074-83
フィードリザーバー 500mL sartorius(ザルトリウス)フィードリザーバー 500mLsartorius(ザルトリウス)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
限外ろ過とダイアフィルトレーションの両方を非常に簡便にします。
アズワン品番69-9074-84
カセットスタンド sartorius(ザルトリウス)カセットスタンドsartorius(ザルトリウス)
39,980税込43,978
1個
48日以内出荷
オプションのアクセサリー。すっきりとしたセットアップが可能です。
アズワン品番69-9074-85
ミニザルトハイフローLL型 sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフローLL型sartorius(ザルトリウス)
19,980税込21,978
1組(50個)ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
ACアダプター eLINE/Picus/Picus NxT4台掛充電スタンド用 sartorius(ザルトリウス)ACアダプター eLINE/Picus/Picus NxT4台掛充電スタンド用sartorius(ザルトリウス)
20,980税込23,078
1箱(1個)
予約販売
仕様ACアダプター eLINE/Picus/4台掛充電スタンド用 入数:1個アズワン品番62-3782-26
ACアダプター Midi PLus 充電用 sartorius(ザルトリウス)ACアダプター Midi PLus 充電用sartorius(ザルトリウス)
18,980税込20,878
1箱(1個)
予約販売
仕様ACアダプター Midi PLus ProLineL充電スタンド用 入数:1個アズワン品番62-3782-24
分注ヘッド sartorius(ザルトリウス)分注ヘッドsartorius(ザルトリウス)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
材質FEPタイプ1.5mmスパイラル
ボトルサポート sartorius(ザルトリウス)ボトルサポートsartorius(ザルトリウス)
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
材質シリコンタイプ75~120mmボトル用
ミディプラス用0.2μm交換用フィルタ(滅菌済) sartorius(ザルトリウス)ミディプラス用0.2μm交換用フィルタ(滅菌済)sartorius(ザルトリウス)
9,998税込10,998
1組(5個)
6日以内出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
ミニザルトNY sartorius(ザルトリウス)ミニザルトNYsartorius(ザルトリウス)
169,800税込186,780
1箱(500個)
48日以内出荷
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100
ミニザルトNY15 sartorius(ザルトリウス)ミニザルトNY15sartorius(ザルトリウス)
119,800税込131,780
1箱(500個)
48日以内出荷
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
ミニザルトRC25 sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC25sartorius(ザルトリウス)
13,980税込15,378
1箱(50個)
3日以内出荷
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:RC(再生セルロース)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45
ビバフロー200 PES sartorius(ザルトリウス)ビバフロー200 PESsartorius(ザルトリウス)
76,980税込84,678
1箱ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)PES付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
ビバフロー200 Hydrosart sartorius(ザルトリウス)ビバフロー200 Hydrosartsartorius(ザルトリウス)
76,980税込84,678
1個ほか
24日以内出荷から48日以内出荷
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応しております。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.3mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 ※孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
材質(フィルター)Hydrosart(R)付属品(包装内容)本体:1個 PVCチューブ、LS16:メスLF(片側)付き1m 1本、メスLF(片側)付きドレイン管1m 1本、流量リストリクター(0.6mm) 1m 1本 圧力指示計(VFA020):1個 LS15-LS16コネクター:1個
ビバフロー50 Hydro sartorius(ザルトリウス)ビバフロー50 Hydrosartorius(ザルトリウス)
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷から24日以内出荷
大量の試料(0.1~5L程度)を短時間で濃縮可能です。 独自のフリップフロー方式により、高濃度溶液でも高流量を再現しました。 ディスポーザブル価格で、洗浄再使用可能(50R.200型)です。 アクセサリーを接続して、循環濃縮や溶媒置換(脱塩)も可能です。 ユニットを連結して(直列または並列)スケールアップに対応。 残液量や膜の状態を目視できる透明なハウジングです。 ペリスタポンプ(外径6.4mmチューブ用)と容器(ビーカーやフラスコ)が2つあれば、すぐに使用可能なパック包装です。 孔径(MWCO)の選択基準:捕足する物質の分子量の1/2以下のMWCO値を使用することで、充分な回収率をえられます。(すべての限外ろ過膜に共通)
タイプビバフロー50R材質(被膜)Hydrosart(R)
ビバスピンターボ15 RC sartorius(ザルトリウス)ビバスピンターボ15 RCsartorius(ザルトリウス)
22,980税込25,278
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)7.2試料容量(mL)15チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000~4000容量(μL)100(デッドストップ)
Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式 sartorius(ザルトリウス)Proline Plus 手動ピペット 1ch 固定式sartorius(ザルトリウス)
26,980税込29,678
1箱(1個)
33日以内出荷
1チャンネル。固定式。まるごとオートクレーブ可能。UV耐性あり。簡単ですばやいチップの取外し。優れたUV耐性と高い耐薬品性。分解せずにオートクレーブ可能。
容量(μL)5チャンネル数1chアズワン品番62-3781-30
ミニザルト (R) RC/NY sartorius(ザルトリウス)ミニザルト (R) RC/NYsartorius(ザルトリウス)
13,980税込15,378
1箱(50個)
8日以内出荷から22日以内出荷
培養中のエアベントに最適
フィルターチップ Endoto×in Free 96本×10ラック10μL Long type 滅菌済 sartorius(ザルトリウス)フィルターチップ Endoto×in Free 96本×10ラック10μL Long type 滅菌済sartorius(ザルトリウス)
19,980税込21,978
1箱(10ラック×96本)
7日以内出荷
RNase, DNase, Endotoxin Free。フィルター付きチップ。滅菌済。ラック入り
容量(μL)10アズワン品番62-3782-44
ロングチップ バルク 1000μL 1000本 未滅菌 sartorius(ザルトリウス)ロングチップ バルク 1000μL 1000本 未滅菌sartorius(ザルトリウス)
10,980税込12,078
1箱(1000本)
7日以内出荷
バルク
容量(μL)1000アズワン品番62-3782-38
動物ひょう量皿 円錐型 Entris用 sartorius(ザルトリウス)動物ひょう量皿 円錐型 Entris用sartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1個
15日以内出荷
動物ひょう量皿 直方体 Entris用 sartorius(ザルトリウス)動物ひょう量皿 直方体 Entris用sartorius(ザルトリウス)
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
動物ひょう量皿 円錐型 Secura用 sartorius(ザルトリウス)動物ひょう量皿 円錐型 Secura用sartorius(ザルトリウス)
50,980税込56,078
1個
15日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら