217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質のステンレス製で、用途に応じて様々なろ過ユニットが使用可能です。超低プロファイル設計で、クリーンベンチ内での使用に適しています。二次コンタミネーション防止に、理想的なベンチレーション機能を搭載しながら簡単な操作を実現します。連結が可能で、将来的なアップグレードに対応します。
1個
339,800 税込373,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフロー
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。 ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。 ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系 滅菌○ EOG 仕様LL型(出口形状) 材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂) 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100 穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
19,980 税込21,978
48日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトプラス
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済 材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバー フィルター直径(Φmm)Φ26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0] 残液量(mL)0.23
1パック(50個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック 材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー 材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート 滅菌方法EOG滅菌済 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)YDP30ロール紙、インクリボン 90m
仕様YDP30熱転写用普通紙ロール・インクリボン/各90m 種類関連商品
1個
12,799 税込14,079
当日出荷

セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個 サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)電動ピペッター
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製) 材質本体/ASA、PC フィルター疎水性0.45μm 充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可 電源アダプタ9VDC、200mA
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済 材質(フィルター)酢酸セルロース フィルター直径(Φmm)26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧(bar)4.5 残液量(mL)0.1 材質(ハウジング)MBS
1パック(50個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
タイプ水系 最高使用圧力4.5bar 外径(Φmm)33(フィルター) フィルター直径(Φmm)28 有効ろ過面積(cm2)6.2 耐熱温度(℃)50 残液量(μL)100
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
1箱(50個)ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(480本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(3個)
9,498 税込10,448
当日出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 メンブレン再生セルロース 残液量(mL)0.01
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)吸引式フィルターホルダー
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52 材質PC(ポリカーボネート) 容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6 材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン) 処理量(mL)6~20 一般的な最終濃縮液量(μL)50 遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
1箱(12本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
1箱(25個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)mLINE 手動ピペット
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
1箱(1個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
1箱(12個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(5個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷


1個
6,598 税込7,258
当日出荷


sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器(ビバスピン6)
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン) 有効ろ過面積(cm2)2.5
1箱(25本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)セントリザルトI
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 10kタイプのUF膜を採用。
種別CTA膜 MWCO 10k 材質CTA膜/ポリスチレン アズワン品番61-8015-52
1箱(12個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)セントリザルトI
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 5kタイプのUF膜を採用。
種別CTA膜 MWCO 5k 材質CTA膜/ポリスチレン アズワン品番61-8015-51
1箱(12個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)セントリザルトI
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。
種別PES膜 MWCO 300k 材質PES膜/ポリスチレン アズワン品番61-8015-55
1箱(12個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)セントリザルトI
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 20kタイプのUF膜を採用。
種別CTA膜 MWCO 20k 材質CTA膜/ポリスチレン アズワン品番61-8015-53
1箱(12個)
15,980 税込17,578
31日以内出荷

1箱(25個)ほか
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
55,980 税込61,578
17日以内出荷

確実な回収量を約束する新型 Angular Dead Stop Pocket 構造。処理能力は業界最速・最大・最高回収を実現。耐薬性が更にアップ。
材質PES膜 有効ろ過面積(cm2)3.2
1箱(100個)
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボ
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様推奨遠心力4000g 材質(膜)PES 使用チューブ15mLコニカルチューブ サンプル量(mL)4
1箱(25個)
34,980 税込38,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7 フィルター直径(Φmm)15 接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック 容量(mL)(デッドボリューム)0.01 材質(フィルター)再生セルロース 材質(ホルダー)ポリプロピレン
1セット(50個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトハイフロー
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2 フィルター直径(Φmm)28 材質(フィルター)ポリエーテルスルホン 材質(ホルダー)MBS
1セット(50個)
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)