グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
その他【読取限度】0.01g
種類電子天びん
ひょう量(g)最大3200
ひょう量皿(mm)182×182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94
アズワン品番64-0912-13
計量皿形状角
1台
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。
isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。
追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。
便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。
種類電子天秤
ひょう量(g)(最大)60
計量皿寸法(mm)Φ80
表示形式デジタル
読取(mg)(限度)0.01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316
アズワン品番64-5175-21
計量皿形状丸
ひょう量単位g
1台
¥569,800
税込¥626,780
31日以内出荷
人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
計量皿形状丸
ひょう量単位g
長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
付属品校正分銅内蔵
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
計量皿形状丸
ひょう量単位g
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正
製薬業界でのニーズに対応したプログラム搭載
常に天びんが水平であるかを監視するリアルタイムレベリングサポート機能内蔵
USP対応の最小サンプル量監視機能
常時校正/調整データを保存し文書化も可能
種類電子天秤
ひょう量(g)(最大)120
計量皿寸法(mm)Φ80
表示形式デジタル
読取(mg)(限度)0.01
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316
アズワン品番64-8890-13
計量皿形状丸
ひょう量単位g
1台
¥699,800
税込¥769,780
31日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能。ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)
種類電子天秤
電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)
表示形式デジタル
インターフェースRS232 9ピン/USB-C
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用。優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤
表示形式デジタル
校正証明書一般校正(英語)
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)
USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
種類電子天秤
表示形式デジタル
ひょう量単位g
製薬業界でのニーズに対応したプログラム搭載。
常に天びんが水平であるかを監視するリアルタイムレベリングサポート機能内蔵。
USP対応の最小サンプル量監視機能。
常時校正/調整データを保存し文書化も可能。
種類電子天秤
ひょう量(g)(最大)120/220
計量皿寸法(mm)Φ80
表示形式デジタル
読取(mg)(限度)0.01/0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316
アズワン品番64-5175-19
計量皿形状丸
ひょう量単位g
1台
¥739,800
税込¥813,780
33日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
種類電子天秤
電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:70g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-52
1台
¥489,800
税込¥538,780
31日以内出荷
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。
日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)
表示形式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状丸型
ひょう量単位g
マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。
仕様読取限度:0.01/0.1mg 最大ひょう量:60/120g 本体寸法:W218×D376×H316mm ひょう量皿サイズ:Φ80mm
アズワン品番64-5175-20
1台
¥619,800
税込¥681,780
31日以内出荷
600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:200g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-53
1台
¥649,800
税込¥714,780
31日以内出荷
関連キーワード