4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC25
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系 滅菌× 仕様LS型(出口形状) 材質膜:RC(再生セルロース)/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)32(フィルター) フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.8 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)100 穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトNY
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系 滅菌× 仕様LS型(出口形状) 材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)32(フィルター) フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.8 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)100
1箱(500個)
169,800 税込186,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトNY15
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系 滅菌× 仕様LS型(出口形状) 材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)25(フィルター) フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)10
1箱(500個)
119,800 税込131,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトSRP15
残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) 微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。 オートクレーブ可能。
タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品) 滅菌× 仕様SS型(出口形状) 材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力6.0bar 外径(Φmm)25(フィルター) フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 耐熱温度(℃)121 残液量(μL)10
1箱(500個)
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)