「ザル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高品質のステンレス製で、用途に応じて様々なろ過ユニットが使用可能です。超低プロファイル設計で、クリーンベンチ内での使用に適しています。二次コンタミネーション防止に、理想的なベンチレーション機能を搭載しながら簡単な操作を実現します。連結が可能で、将来的なアップグレードに対応します。
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系
滅菌○ EOG
仕様LL型(出口形状)
材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)100
穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
48日以内出荷
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。
独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済
材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバー
フィルター直径(Φmm)Φ26
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]
残液量(mL)0.23
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2
フィルター直径(Φmm)28
接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー
材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート
滅菌方法EOG滅菌済
材質(ホルダー)MBS
1個
¥12,799
税込¥14,079
当日出荷
セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個
サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質本体/ASA、PC
フィルター疎水性0.45μm
充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済
材質(フィルター)酢酸セルロース
フィルター直径(Φmm)26
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐圧(bar)4.5
残液量(mL)0.1
材質(ハウジング)MBS
交換用バッテリー
仕様NiMH 入数:1箱(3個入)
アズワン品番62-3782-08
1箱(3個)
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
タイプ水系
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)100
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
フィルター直径(Φmm)15
有効ろ過面積(cm2)1.7
メンブレン再生セルロース
残液量(mL)0.01
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52
材質PC(ポリカーボネート)
容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)
処理量(mL)6~20
一般的な最終濃縮液量(μL)50
遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
ラック入り
詰替え用
容量(μL)1000
アズワン品番62-3782-64
1箱(10ラック×96本)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
Midi Plus 交換用フィルター
アズワン品番62-3782-12
1箱(5個)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
バルク
2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。
最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。
15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)
有効ろ過面積(cm2)2.5
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 10kタイプのUF膜を採用。
種別CTA膜 MWCO 10k
材質CTA膜/ポリスチレン
アズワン品番61-8015-52
1箱(12個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 5kタイプのUF膜を採用。
種別CTA膜 MWCO 5k
材質CTA膜/ポリスチレン
アズワン品番61-8015-51
1箱(12個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。
種別PES膜 MWCO 300k
材質PES膜/ポリスチレン
アズワン品番61-8015-55
1箱(12個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
血清やタンパク濃度の高い粘性資料のろ過に最適。目詰まりしにくいろ過上部移送型。MWCO 20kタイプのUF膜を採用。
種別CTA膜 MWCO 20k
材質CTA膜/ポリスチレン
アズワン品番61-8015-53
1箱(12個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
材質PES
分画分子量1000K
材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)
アズワン品番4-6459-18
分画分子量1000K
1箱(100個)
¥55,980
税込¥61,578
17日以内出荷
確実な回収量を約束する新型 Angular Dead Stop Pocket 構造。処理能力は業界最速・最大・最高回収を実現。耐薬性が更にアップ。
材質PES膜
有効ろ過面積(cm2)3.2
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
フィルター直径(Φmm)4
接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)0.07
メンブレン再生セルロース
穴径(Φμm)0.45
残液量(mL)0.005
1箱(50個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様推奨遠心力4000g
材質(膜)PES
使用チューブ15mLコニカルチューブ
サンプル量(mL)4
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7
フィルター直径(Φmm)15
接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
容量(mL)(デッドボリューム)0.01
材質(フィルター)再生セルロース
材質(ホルダー)ポリプロピレン
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2
フィルター直径(Φmm)28
材質(フィルター)ポリエーテルスルホン
材質(ホルダー)MBS
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ