有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系
滅菌○ EOG
仕様LL型(出口形状)
材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)100
穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
48日以内出荷
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52
材質PC(ポリカーボネート)
容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
タイプ水系
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)100
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ気体
仕様LL型(出口形状)、気体流速:空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min
材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)(エアベント用)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)26
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐熱温度(℃)50
穴径(Φμm)0.2
残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。
オートクレーブ可能。
タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品)
滅菌×
仕様SS型(出口形状)
材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力6.0bar
外径(Φmm)25(フィルター)
フィルター直径(Φmm)15
有効ろ過面積(cm2)1.7
耐熱温度(℃)121
残液量(μL)10
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系
滅菌×
仕様LL型(出口形状)
材質膜:CA(酢酸セルロース)+GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)230
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系
滅菌×
仕様LL型(出口形状)
材質膜:GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)100
1箱(500個)
¥199,800
税込¥219,780
48日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過
滅菌未滅菌
形状LS
材質(フィルター)PTFE
材質(ハウジング)PP
適合非水系、酸・塩基、通気
オートクレーブの可否可
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。
幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。
強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能)
残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。
出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
適合非水系・強酸・強アルカリ
材質膜/PTFE
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)
仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気
形状LS
滅菌未滅菌
材質(フィルター)PTFE
材質(ハウジング)PP
入数(個)50
オートクレーブの可否可
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)
仕様適応溶媒:水系、非水系
形状LS
材質(フィルター)再生セルロース(RC)
材質(ハウジング)PP樹脂
オートクレーブの可否可
関連キーワード