ミニザルト SRPsartorius(ザルトリウス)6日以内出荷から15日以内出荷
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否可
ミニザルト RCsartorius(ザルトリウス)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(50個)ほか
翌日出荷から15日以内出荷
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否可
スタンダードチップsartorius(ザルトリウス)¥9,998~税込¥10,998~
1箱(10ラック×96本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ラック入り。
ミニザルト(R)(RC膜)sartorius(ザルトリウス)¥8,298~税込¥9,128~
1箱(50個)ほか
7日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ミニザルト(R)(RC膜)sartorius(ザルトリウス)¥69,980~税込¥76,978~
1箱(500個)
7日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
ミニザルトR(RC膜)sartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-46
ミニザルトR(RC膜)sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,780
1箱(500個)
5日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ25mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-50
ミニザルトR(RC膜)sartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(50個入)アズワン品番65-3742-45
ミニザルトR(RC膜)sartorius(ザルトリウス)¥96,980税込¥106,678
1箱(500個)
5日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.2um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-48
ミニザルトR(RC膜)sartorius(ザルトリウス)¥96,980税込¥106,678
1箱(500個)
5日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ15mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-49
ミニザルトR(RC膜)sartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
仕様フィルター直径:Φ4mm RC膜 孔径:0.45um PPハウジング 1箱(500個入)アズワン品番65-3742-47
ミニザルト(R)RC/NYsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
ミニザルト プラスsartorius(ザルトリウス)¥35,980~税込¥39,578~
1袋(50個)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。
培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。
材質【膜】CA+GF形状【出口】LL直径(Φmm)28
ミニザルト (R) RC/NYsartorius(ザルトリウス)翌々日出荷
高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。
水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)
材質RC膜/容器PPフィルター直径(Φmm)25アズワン品番61-8015-43
ミニザルトSRP15sartorius(ザルトリウス)¥109,800税込¥120,780
1箱(500個)
24日以内出荷
残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。
オートクレーブ可能。
タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品)滅菌×仕様SS型(出口形状)材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
ミニザルトHYsartorius(ザルトリウス)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(50個)ほか
24日以内出荷から48日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ気体仕様LL型(出口形状)、気体流速:空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)(エアベント用)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)26有効ろ過面積(cm2)5.3耐熱温度(℃)50穴径(Φμm)0.2
ミニザルトハイフローsartorius(ザルトリウス)48日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系滅菌○ EOG仕様LL型(出口形状)材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45
ミニザルトNY25X+sartorius(ザルトリウス)¥24,980~税込¥27,478~
1箱(50個)ほか
24日以内出荷から48日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
タイプ水系・非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)300
ミニザルト+sartorius(ザルトリウス)¥319,800税込¥351,780
1箱(500個)
48日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系滅菌×仕様LL型(出口形状)材質膜:CA(酢酸セルロース)+GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)230
ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(50個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
ミニザルトGFsartorius(ザルトリウス)¥199,800税込¥219,780
1箱(500個)
48日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系滅菌×仕様LL型(出口形状)材質膜:GF(グラスファイバー)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
ミニザルト SRPsartorius(ザルトリウス)¥28,980~税込¥31,878~
1箱(50個)ほか
15日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過滅菌未滅菌形状LS材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP適合非水系、酸・塩基、通気オートクレーブの可否可
水系シリンジフィルターユニット ミニザルトGFsartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,978
1セット(50個)
4日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック色(白)材質(フィルター)グラスファイバー滅菌方法非滅菌材質(ホルダー)MBS
水系シリンジフィルターユニット ミニザルトプラスsartorius(ザルトリウス)¥34,980税込¥38,478
1セット(50個)
4日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,978
1セット(50個)
4日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法γ線滅菌材質(ホルダー)MBS
水系シリンジフィルターユニット ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥17,980税込¥19,778
1セット(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルトハイフローsartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(50個)
当日出荷から7日以内出荷
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28材質(フィルター)ポリエーテルスルホン材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,178
1セット(50個)
4日以内出荷
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7フィルター直径(Φmm)15接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロース材質(ホルダー)ポリプロピレン
ミニザルトRC25 シリンジフィルターsartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,780
1箱(500個)
5日以内出荷
親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。
親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
ミニザルトSRPsartorius(ザルトリウス)¥9,298~税込¥10,228~
1パック(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。
幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。
強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能)
残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。
出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
ミニザルトプラスsartorius(ザルトリウス)¥34,980税込¥38,478
1パック(50個)
翌々日出荷
プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。
独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23
ミニザルトRC4sartorius(ザルトリウス)(2件のレビュー)当日出荷
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)4接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.07メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.005
ミニザルトRC15-ACsartorius(ザルトリウス)¥14,980税込¥16,478
1パック(50個)
翌々日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
オートクレーブ滅菌が可能です。
DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
アズワン品番2-5323-01仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0穴径(Φμm)0.2
ミニザルトRC15sartorius(ザルトリウス)当日出荷
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
ミニザルトsartorius(ザルトリウス)¥17,980税込¥19,778
1パック(50個)
当日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1材質(ハウジング)MBS
ミニザルトNYsartorius(ザルトリウス)¥169,800税込¥186,780
1箱(500個)
48日以内出荷
残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100
ミニザルトNY15sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,780
1箱(500個)
48日以内出荷
残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
ミニザルトRC25sartorius(ザルトリウス)3日以内出荷
残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
オートクレーブ可能。
タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:RC(再生セルロース)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)32(フィルター)フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.8耐熱温度(℃)121残液量(μL)100穴径(Φμm)0.45
ミニザルト (R) RC/NYsartorius(ザルトリウス)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(50個)
8日以内出荷から22日以内出荷
培養中のエアベントに最適