親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。
親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
フィルター直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)1.7
メンブレン再生セルロース
穴径(Φμm)0.45
残液量(mL)0.01
HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。
幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。
強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能)
残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。
出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
適合非水系・強酸・強アルカリ
材質膜/PTFE
関連キーワード