残液量が少なく、タンパク質低吸着。
低溶出な膜材料を採用。
幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。
オートクレーブ可能。
タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品)
滅菌×
仕様SS型(出口形状)
材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力6.0bar
外径(Φmm)25(フィルター)
フィルター直径(Φmm)15
有効ろ過面積(cm2)1.7
耐熱温度(℃)121
残液量(μL)10
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ水系
滅菌○ EOG
仕様LL型(出口形状)
材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)100
穴径(Φμm)0.45
1箱(50個)
¥19,980
税込¥21,978
48日以内出荷
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。
ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。
用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。
ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。
タイプ気体
仕様LL型(出口形状)、気体流速:空気圧(0.1bar時):0.2μm=1.4L/min
材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)(エアベント用)/容器:MBS(メチルメタクリレート・ブタジエン・スチレン樹脂)
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)26
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐熱温度(℃)50
穴径(Φμm)0.2
関連キーワード