商品豆知識
600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:200g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-53
1台
¥649,800
税込¥714,780
31日以内出荷
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:70g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%
アズワン品番64-8890-52
1台
¥489,800
税込¥538,780
31日以内出荷
関連キーワード