1個
¥12,799
税込¥14,079
当日出荷
セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個
サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
適合ピペット(mL)1~100(プラスチック製)、1~25(ガラス製)
材質本体/ASA、PC
フィルター疎水性0.45μm
充電方式NiCd電池、フル充電(約14時間)後、約7時間連続使用可
電源アダプタ9VDC、200mA
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済
材質(フィルター)酢酸セルロース
フィルター直径(Φmm)26
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)5.3
耐圧(bar)4.5
残液量(mL)0.1
材質(ハウジング)MBS
交換用バッテリー
仕様NiMH 入数:1箱(3個入)
アズワン品番62-3782-08
1箱(3個)
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
タイプ水系
最高使用圧力4.5bar
外径(Φmm)33(フィルター)
フィルター直径(Φmm)28
有効ろ過面積(cm2)6.2
耐熱温度(℃)50
残液量(μL)100
全て未滅菌タイプです。 チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
フィルター直径(Φmm)15
有効ろ過面積(cm2)1.7
メンブレン再生セルロース
残液量(mL)0.01
仕様適合フィルターサイズ(mm):Φ47、有効ろ過面積(cm):12.52
材質PC(ポリカーボネート)
容量(mL)ファンネル・レシーバーフラスコ/250
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2)6
材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)
処理量(mL)6~20
一般的な最終濃縮液量(μL)50
遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
ラック入り
詰替え用
容量(μL)1000
アズワン品番62-3782-64
1箱(10ラック×96本)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
Midi Plus 交換用フィルター
アズワン品番62-3782-12
1箱(5個)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
バルク
超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。
水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。
残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
フィルター直径(Φmm)4
接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ
有効ろ過面積(cm2)0.07
メンブレン再生セルロース
穴径(Φμm)0.45
残液量(mL)0.005
1箱(50個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
有効ろ過面積(cm2)1.7
フィルター直径(Φmm)15
接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
容量(mL)(デッドボリューム)0.01
材質(フィルター)再生セルロース
材質(ホルダー)ポリプロピレン
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2
フィルター直径(Φmm)28
材質(フィルター)ポリエーテルスルホン
材質(ホルダー)MBS
1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能。本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用。新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保。三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造
仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL
材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン
有効ろ過面積(cm2)7.2
推奨遠心力(xg)3000
有効遠心力(xg)1000-4000
ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。
有効ろ過面積(cm2)6.2
フィルター直径(Φmm)28
材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート
滅菌方法EOG滅菌済
材質(ホルダー)MBS
ラック入り、口径が広いので粘性のある試料が吐出しやすくなります
容量(μL)1000
数々の特許を組合せた高精度の手動ピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。チップの密着性が高い。セーフコーンフィルタの装着によるコンタミネーションの軽減。耐薬品性・UV耐性に優れた素材を使用。スプリング・デザインによる丈夫な構造。単なメンテナンス。オプチロードチップ装着システムによるチップの完全密着(特許取得は特にマルチチャンネルに有利。オートクレーブ可。容量ズレ防止のロックボタン付き。
Midi Plus 交換用フィルター 滅菌個包装
アズワン品番62-3782-13
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
スピード設定ダイアルと操作ボタンで吸引・吐出スピードをダブルで調節できます。
50mlの水系サンプルを約6秒で吸引(最高速設定時)できます。
サンプルのオーバーフロー防止用のフィルター付きです。
1mlから100mlの間でガラスまたはプラスチック製のピペットでアダプターに装着可能なものが使えます。
アズワン品番2-4591-01
付属品AC/DCアダプター
質量(kg)約200
バッテリー約7時間連続使用可能(フル充電時)
容量範囲(mL)1~100
1本
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
未滅菌タイプです。チップボックスやチップトレーは、オートクレーブが可能です。
1組(35本)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
吸引・吐出スピードをダイアルで調節でき、粘性のある試料や小容量のピペットを使用する際に適切なスピードが選べます。
1組(5個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g
材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP
入数(個)12
チューブサイズ50mLコニカルチューブ
次世代型Bluetooth搭載電動ピペット。ザルトリウスの専用のアプリからスマートフォン上でBluetoothを通してワークフローを作成できます。可視化されたワークフローでミスが減り、試薬を無駄にせず作業時間の短縮へ。ソフトは随時アップデートし、最新版を無料でキープ可能。Bluetootoothを使用しなくても、従来の電動ピペットとしてお使いいただけます。見やすいカラーディスプレイ表示。連続ブローアウト機能により手動ピペットのように何度もブローアウトが可能。保存されているプログラムはパスワードで保護し、無断編集を防止します。電動式チップエジェクションを装備。DCモーター搭載で、特に連続分注のモードで高精度です。Picus電動ピペット初代はレッドドット賞(デザインの革新性、機能性、人間工学、品質、エコロジー、耐久性等9つの評価基準を国際的専門家が審査)を受賞しました。仕事量を軽減し、適した作業姿勢を保つ事で腱鞘炎等の障害を防ぐとともに、正確で高精度のピペッティング結果を可能にする電動ピペットです。オプチロードで完璧なチップの密着(全てのチャンネルに等しく一定の力でチップを装着/各チップコーンに均一なチップのシーリングを実現)。片手操作が可能な容量設定と簡単なメニュー操作。シングルチャンネルはわずか100gの超軽量でフィンガーフックのデザインにより手にフィット。トラッカー機能搭載(96、384ウェル対応のトラッカー機能搭載)。
RNase, DNase, Endotoxin Free。リサイクル可能なパッケージ
容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ