スギヤマゲン当日出荷
シートサイズ(mm)250×330アズワン品番62-9826-28
スギヤマゲン(1件のレビュー)当日出荷
IATA航空危険物規則書PI650適合
臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。
-40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み)
新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。
「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
スギヤマゲン当日出荷
降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。
「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。
ミツビシ当日出荷
スギヤマゲン当日出荷から8日以内出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。
ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
スギヤマゲン当日出荷
バリアパウチを中に入れて使用することにより、感染性物質(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。
ミツビシ3日以内出荷から14日以内出荷
ミツビシ3日以内出荷から6日以内出荷