絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bio Box Cell(保温ボックス) スギヤマゲンBio Box Cell(保温ボックス)スギヤマゲン
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
高性能真空断熱材100%被覆構造により、高い断熱性能を実現。 細胞・組織・検体・試薬・医薬品などの、あらゆる温度帯(-80℃~+40℃)での定温輸送に対応しています。 小型化でハンドキャリーに便利なサイズになっています。
容量(L)10外寸(mm)340×260×340内寸(mm)250×175×230
Bio Box Plus(保温ボックス) スギヤマゲンBio Box Plus(保温ボックス)スギヤマゲン
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
高性能真空断熱材を採用。断熱材被覆率100%の実現により、長時間安定した温度を維持できます。 季節を問わず、温度変化の激しい環境下で「2~8℃」「15~25℃」等の温度帯を長時間(最大10日間程度)高精度に維持できます。 バイオ関連の検体や治験薬・医薬品等の保温輸送に最適です。 側面には施錠可能な収納ポケットがついています。
材質本体:ポリエステル 断熱材:真空断熱材容量(L)44.7外寸(mm)512×388×454内寸(mm)418×294×364
三方バルブ スギヤマゲン三方バルブスギヤマゲン
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
正負圧ゲージ スギヤマゲン正負圧ゲージスギヤマゲン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
真空圧ゲージ スギヤマゲン真空圧ゲージスギヤマゲン
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。 独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。 ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。 積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。 ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
フラスコン FKシリーズ スギヤマゲンフラスコン FKシリーズスギヤマゲン
2,198税込2,418
1組(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がありません。ステンレス製なので軽量で錆びにくく、しかも低価格を実現しました。
台車 キミツ用 スギヤマゲン台車 キミツ用スギヤマゲン
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷から21日以内出荷
キミツ缶を載せて運搬するための台車です。
分液ロートホルダー ELシリーズ スギヤマゲン分液ロートホルダー ELシリーズスギヤマゲン
39,980税込43,978
1セット
7日以内出荷
ワンタッチで簡単に本体への脱着が可能です。
三方バルブ スギヤマゲン三方バルブスギヤマゲン
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
キミツ缶と真空ポンプを接続し、缶内圧を減圧および常圧にコントロールをします。
材質ステンレスアズワン品番62-3091-72
カンラック スギヤマゲンカンラックスギヤマゲン
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
一斗缶を横にした状態で安定させることができます。
手洗いトレーニング器用パウダー スギヤマゲン手洗いトレーニング器用パウダースギヤマゲン
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
紫外線ランプが洗い残したオイルやローションを浮かび上がらせます。オイルまたはローションを手に摺り込んだ後、手を洗います。手洗いが不十分でオイルが残っていると、その部分が紫外線照射により光って浮かび上がって見えます。パウダーは身の回りの書類・机・OA機器などにふりかけたパウダーが、人やモノなどを介して広がっていく様子が視覚的に確認できます。接触感染の拡がり方、怖さを体感的に学習できます。
松吉医科器械コード11-2780-02
手洗いトレーニング器用オイル スギヤマゲン手洗いトレーニング器用オイルスギヤマゲン
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
紫外線ランプが洗い残したオイルやローションを浮かび上がらせます。オイルまたはローションを手に摺り込んだ後、手を洗います。手洗いが不十分でオイルが残っていると、その部分が紫外線照射により光って浮かび上がって見えます。パウダーは身の回りの書類・机・OA機器などにふりかけたパウダーが、人やモノなどを介して広がっていく様子が視覚的に確認できます。接触感染の拡がり方、怖さを体感的に学習できます。
容量(mL)238松吉医科器械コード11-2780-01
サーモストレージ20 スギヤマゲンサーモストレージ20スギヤマゲン
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
仕様保持温度(℃):15~25アズワン品番3-5257-14
サーモストレージ4 スギヤマゲンサーモストレージ4スギヤマゲン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様保持温度(℃):2~8アズワン品番3-5257-13
バイオボックスP27用アルミ内箱 スギヤマゲンバイオボックスP27用アルミ内箱スギヤマゲン
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様P27用アルミ内箱内寸法(mm)304×233×150アズワン品番3-5257-12
バイオボックスP45用アルミ内箱 スギヤマゲンバイオボックスP45用アルミ内箱スギヤマゲン
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
仕様P45用アルミ内箱内寸法(mm)372×272×185アズワン品番3-5257-11
バイオボックス本体(27L) スギヤマゲンバイオボックス本体(27L)スギヤマゲン
49,980税込54,978
1個
63日以内出荷
専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。
内寸法(mm)350×255×300外寸法(mm)455×355×400アズワン品番3-5257-01
バスツール スギヤマゲンバスツールスギヤマゲン
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。 循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304ホース接続径Φ10.5×14mm
マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用 スギヤマゲンマリネリ(マクサム)専用パウチ2L用スギヤマゲン
5,498税込6,048
1袋(5枚)ほか
10日以内出荷から42日以内出荷
専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットするパウチです。風船やPE手袋に使われる仕上げ方法で造っています。 超薄型に一体成型したポリエチレン製パウチを立体的なインナー容器としてストンと落とし込めば、直ちにマリネリ容器の内壁にピタリ密着。 本品は、ご使用1回限りのdisposable pouchです。 パウチは立体形のままで縦に重ねて箱詰めされています。順次上から引き抜いてご使用ください。
材質ポリエチレン樹脂(自然色)測定物質[無添加化学物質]カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDF)類
放射線量計測用 マリネリ容器 MAXAM(マクサム) スギヤマゲン放射線量計測用 マリネリ容器 MAXAM(マクサム)スギヤマゲン
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 コンタミ防止に!フタと器の底部に一対の標識番号を刻印してあります。
水位表示赤色彫刻
バイオボックス(VIPオリコン) スギヤマゲンバイオボックス(VIPオリコン)スギヤマゲン
59,980税込65,978
1個
12日以内出荷
アズワン品番2-8170-01容量(L)65
アルミ内箱VB スギヤマゲンアルミ内箱VBスギヤマゲン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
A-92用耐熱クリップ 10本入 スギヤマゲンA-92用耐熱クリップ 10本入スギヤマゲン
3,498税込3,848
1箱
6日以内出荷
アネロパック パウチ袋用のクリップです。
A-93用耐熱クリップ 10本入 スギヤマゲンA-93用耐熱クリップ 10本入スギヤマゲン
4,198税込4,618
1箱
6日以内出荷
アネロパック パウチ袋用のクリップです。