各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い
材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート
開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
容量(L)10
許容真空度(Pa)-0.1M
質量(kg)8.3
材質ステンレス(SUS304)
胴内径(mm)390
板厚(mm)1.5
高さ(mm)205
アズワン品番1-3387-01
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます
仕様蛇口無し
トラスコ品番554-2473
材質ステンレス
高さ(mm)400
容量(L)30
バルブの有無無し
深さ(mm)310
高さ外寸(mm)400
直径(mm)390
取手なし
有効内寸法・高さ(mm)310
1缶
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。
独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。
ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。
積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。
ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。
独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。
ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。
積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。
ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
1個
¥8,198
税込¥9,018
12日以内出荷
極めて優れた耐高真空性能を持つフルオープンタイプのステンレス缶です。使う場所・入れる物を選びません。
独特な構造の二重パッキンが、缶内の真空度の上昇に従って缶とフタの間にクサビ状にくい込んで行き、しっかりとシールします。-0.1MPa(ゲージ圧)の真空下でも座屈しません。
ガスバリア性が極めて高く、湿気除去や光線遮断もほぼ完璧です。
積み重ねを考慮したデザインで、荷崩れせずに輸送。積載ができます。
ガスケットはシリコンゴム製で、簡単に取外して洗浄・スチーム殺菌ができます。
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
関連キーワード