電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
機器組込仕様。電磁式ダイヤフラム方式を採用。小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れております。エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、エアーマッサージャー用、理化学向け分析、カク拌用にご使用可能となります。
機器組込み仕様
オイルフリー
間欠運転推奨
小型、軽量タイプ
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に
常用吐出圧力(kPa)10(-10)
周波数(Hz)50/60
二重絶縁構造によりアース不要です。
長寿命、低騒音、オイルフリー。
用途・各種装置・設備のエアー源として。・小型コンプレッサーとして。
本体寸法(mm)W120×D208×H188
電源AC100 50(60)Hz プラグコード付き
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き
質量(kg)3.8
定格電圧(V)AC100
適合管径(Φmm)11
最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。
最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き
質量(kg)3.8
管径(Φmm)11
最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。
定格電源AC100V
最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
機器組込み仕様。
小型軽量タイプ。
オイルフリー。
低騒音。
コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に
エアーマットの連続吐出に
エアーベアリング用に
バーナーの空気補給に
理化学向け分析、攪拌用に
装置、機器組み込み用途に
質量(g)690
最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz
電源(AC V)100 50/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)
接続口径(Φmm)6
最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74
適合管径(Φmm)6
最大消費電力(W)8/11 50/60Hz
電源(AC V)100 50/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34
最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ18
メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。
吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ18
騒音値(dB)35
定格圧力範囲(kPa)14.7
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ11
定格圧力範囲(kPa)10
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95
タイプ吸排両用
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ10
定格圧力範囲(kPa)10
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)3.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
関連キーワード