2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが一つの吐出型エアーポンプとなります。本体底面の吸入口は吸入音を抑える工夫をしており、低騒音を実現しています。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き 質量(kg)3.8 定格電圧(V)AC100 適合管径(Φmm)11 最大消費電力(W)16(17) 50(60)Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)28(31) ※騒音値の圧力10kPa運転時の値です。 最大風量(L/min)37(37) 50(60)Hz
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き 質量(kg)3.8 管径(Φmm)11 最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz 騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。 定格電源AC100V 最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷