「吸引用エアーポンプ」の検索結果
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
あらゆる仕様に対応する次世代エアーポンプ。"フレキシブル"なボディ構造を採用。アルミ筐体の採用と内部構造の工夫により非常に高い"静音性"と"低振動性"を実現。ノズルが二つの吸排両用型エアーポンプとなります。吐出用途だけでなく、吸引用途としても使用いただけます。コンセントプラグ式の据置型で、実験や研究用として使用されています。
仕様プラグコード付き
質量(kg)3.8
管径(Φmm)11
最大消費電力(W)16(17)/50(60)Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)27.5/28.5 ※圧力10kPa運転時の値です。
定格電源AC100V
最大風量(L/min)45(-45)/50Hz、37(-43)/60Hz ※( )内数値は吸引時の値です。
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷