周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ18
メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。
吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ18
騒音値(dB)35
定格圧力範囲(kPa)14.7
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
質量(kg)3.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)173×143×123
関連キーワード