試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。 振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
材質内槽・ラック:SUS304
使用温度範囲(℃)室温+10~60
電源AC100V・50/60Hz
安全装置ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ
振幅(mm)20/30/40(3段可変式)
温度安定度±0.1℃
振盪速度(min-1[r.p.m])12~110(50Hz)
振盪台寸法(mm)320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)
撹拌方式噴流撹拌方式
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
仕様●振とう数:12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)●温度調節器:P制御方式
材質内槽・ラック:SUS304
寸法(mm)690×390×340、振とう台:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック)
質量(kg)約21
使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1
電源(V)AC100 50/60Hz
安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ
有効槽内寸法(mm)380×350×150
撹拌方式噴流撹拌方式
温度設定アナログ式
1個(1個)
¥259,800
税込¥285,780
10日以内出荷
関連キーワード