7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温 温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm 冷凍機空冷式300W HFC-134a 冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時) 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 質量(kg)約25 電源コード(m)2 仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番462-7822 材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm)450 寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7806 材質(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm)205 寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg)14 高さ(mm)265 奥行(mm)345 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-5~40 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式60W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) トラスコ品番462-7814 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ) 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
249,800 税込274,780
29日以内出荷

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7831 材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
289,800 税込318,780
欠品中

600Wの冷凍機を搭載し、100Lから最大200Lまでの媒体液を冷却できます。
冷却能力(W)1160(1000kcal/h 水温+10℃)850(730kcal/h 不凍液0℃)240(206kcal/h 不凍液-20℃ 50Hz) トラスコ品番462-7784 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)490 寸法(mm)冷却コイル:Φ120×350 質量(kg)44 高さ(mm)330 奥行(mm)375 電源(V)三相200 温度範囲(℃)-20~30 チューブ全長(m)2 冷凍機空冷式600W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC404A
1台
569,800 税込626,780
欠品中

デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz) 仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃) トラスコ品番462-7849 材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ 幅(mm)450 質量(kg)25 高さ(mm)315 奥行(mm)310 電源(V)単相100 温度範囲(℃)-20~30 温度センサーPt100Ω リード線2m チューブ全長(m)1 冷凍機空冷式300W 使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン 冷媒HFC134a
1台
289,800 税込318,780
欠品中