6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番462-7776 質量(kg)8 電源(V)単相100 温度範囲(℃)10~190 内容量(L)2 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報 ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370 槽内寸法(Φ×Hmm)120×200 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.05℃以内 撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7687 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)28 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741 質量(kg)18 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)7 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)16 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温油槽
制御ユニットのアラーム機能により、槽内温度過昇、ヒーター断線、トライアックショート、温度センサー異常、液レベル低下を検知してヒーターとかくはん機を強制停止します。 電源には漏電ブレーカーを装備しています。MAX99時間59分のオートスタートまたはオートストップ運転が設定できます。
トラスコ品番462-7709 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~200 内容量(L)36 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) ヒーターシースワイヤ式 2kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×380×500 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.05℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22Wコンデンサーモーター 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×300
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7695 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)42 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
338,800 税込372,680
翌々日出荷