19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80) ヒーターシースワイヤー式 1kW 温度安定度±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーマス科学恒温振盪水槽
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW 材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AV100V 50/60Hz 11A 外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145 型番T-3S 内寸(mm)480×350×150 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 振幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 アズワン品番1-5710-11 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機噴流撹拌方式 有効寸法(mm)380×350×150 商品タイプレンタル品はこちら
1個
259,800 税込285,780
当日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7695 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)42 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×400×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×300
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

トーマス科学恒温水槽
マイコンPID制御方式による温度調節で、設定ずれ、オーバーシュートが少なく高精度の温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、 および週末から翌週にかけてのオートスタートが可能です。
付属品ステンレス製棚板・フタ 各1枚 トラスコ品番462-7687 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)30~99.9 内容量(L)28 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・自己診断機能(ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、トライアックショート) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×345×500 温度センサー白金抵抗式 Pt100Ω 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体 タイマーオートスタートまたはオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.02℃ 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×300×300
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×360(有効) 容量(L)100 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.05℃ (50℃において) 電源(V)単相AC200(50/60Hz)21A 質量(kg)70 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
付属品ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 15A 温度制御デジタルPID制御方式 タイマー99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。オートスタートタイマー機能を標準装備しています。▼最大設定時間99時間59分のオートスタート設定ができますので、翌朝のオートスタート、及び週末から翌週にかけてのオートスタートに大変便利にご使用になれます。豊富な安全機能▼マイコンによる自己診断機能により、ヒーター断線、水位低下、温度センサー異常、ヒーター用トライアックショートを感知し、エラーメッセージと共にヒーター、モーターの出力を停止します。▼槽内温度過昇防止用サーモを設け、電源には漏電ブレーカーを装備しています。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×280×260(有効) 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式、温度センサー 白金抵抗式 Pt100Ω 温度安定度±0.02℃(40℃において) 電源(V)AC100(50/60Hz)21A 付属品ステンレス製棚板(高さ可変式)、フタ×各1枚 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm)480×350×150 有効寸法(mm)380×350×150 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20~40mm(3段可変式) 寸法(mm)【振盪ラック】320×300×60(ステンレススプリングラック) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 電源(V)AC100(50/60Hz)11A
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。
仕様●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示 使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80 電源AC100V 50/60Hz 10A 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズ ヒーター容量(kW)1 温度制御P制御方式 撹拌方式噴流撹拌式
1個(1個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
槽容量(L)20 精度(℃)±0.1 ヒーター500W(シースワイヤー式) 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)480×350×150 外寸法(mm)525×395×水槽370・配電箱115
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg)約15 容量(L)28 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×390×370 ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(有効400)D350×200
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

トーマス科学振とう恒温水槽
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。 振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
材質内槽・ラック:SUS304 使用温度範囲(℃)室温+10~60 電源AC100V・50/60Hz 安全装置ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ 振幅(mm)20/30/40(3段可変式) 温度安定度±0.1℃ 振盪速度(min-1[r.p.m])12~110(50Hz) 振盪台寸法(mm)320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 撹拌方式噴流撹拌方式
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80※) ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1 温度安定度±0.1℃以内
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

トーマス科学振とう恒温水槽
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
仕様●振とう数:12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40mm(3段可変式)●温度調節器:P制御方式 材質内槽・ラック:SUS304 寸法(mm)690×390×340、振とう台:320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 質量(kg)約21 使用温度範囲(℃)室温+10~60 温度安定度:±0.1 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置ヒーター空焚防止 電源ヒューズ 有効槽内寸法(mm)380×350×150 撹拌方式噴流撹拌方式 温度設定アナログ式
1個(1個)
259,800 税込285,780
10日以内出荷

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
用途材質:内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装安全装置:感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 電源:AV100V 50/60Hz 11A重量:約21kg 仕様振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW 付属品点検検査書類 材質内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg)約21 電源AV100V 50/60Hz 11A 外寸(mm)690×400×水槽195・配電盤145 型番T-3S(出荷前点検検査書付) 内寸(mm)480×350×150 安全装置感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 振幅(mm)20~40(3段可変式) 温度調節デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃)室温+10~60 アズワン品番1-5710-11-22 振盪数12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機噴流撹拌方式 有効寸法(mm)380×350×150
1個
269,800 税込296,780
10日以内出荷

エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装 容量(L)(庫内)20L 電源AC100V、50/60Hz、8.5A 槽内寸法(mm)480×350×150 ヒーター500W(シースワイヤー式) 温度精度±0.1℃ 設定温度(℃)0~+50 冷凍機空冷式130W HFC-134a 温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御 アズワン品番1-840-01 有効槽内寸法(mm)405×350×150 商品タイプレンタル品はこちら
1台
339,800 税込373,780
12日以内出荷

エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止 仕様温度精度(℃):±0.1 付属品点検検査書類 材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装 質量(kg)約30 電源AC100V、50/60Hz、8.5A 槽内寸法(mm)480×350×150 外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115 型番T-22LA(出荷前点検検査書付) 安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止 ヒーター500W(シースワイヤー式) 冷凍機空冷式130W HFC-134a 温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御 温度設定範囲(℃)0~+50 アズワン品番1-840-01-22 有効槽内寸法(mm)405×350×150 槽容量(L)20
1台
349,800 税込384,780
10日以内出荷