各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×360(有効)
容量(L)100
温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
温度安定度±0.05℃ (50℃において)
電源(V)単相AC200(50/60Hz)21A
質量(kg)70
電源コード(m)3※電源プラグは付属しません
供給電流(A)30
使いやすいデジタル温度表示の恒温水槽です。動作時手動リセットの感熱式ヒーター空焚き防止器を備えています。
仕様●温度安定性:±0.1℃以内●温度設定/表示:ダイヤル設定 / デジタル表示
使用温度範囲(℃)室温+5~60(最大80
電源AC100V 50/60Hz 10A
安全装置感熱式ヒーター空焚防止器 電源ヒューズ
ヒーター容量(kW)1
温度制御P制御方式
撹拌方式噴流撹拌式
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80)
ヒーターシースワイヤー式 1kW
温度安定度±0.1℃以内
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。コントローラーはお手持ちの水槽にセットできます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源AC100V 50/60Hz 10A
温度範囲(℃)(室温+5)~60(MAX80※)
ヒーター容量(kW)シースワイヤー式:1
温度安定度±0.1℃以内
1個
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
関連キーワード