「hfc 134a」の検索結果
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装
容量(L)(庫内)20L
電源AC100V、50/60Hz、8.5A
槽内寸法(mm)480×350×150
ヒーター500W(シースワイヤー式)
温度精度±0.1℃
設定温度(℃)0~+50
冷凍機空冷式130W HFC-134a
温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御
アズワン品番1-840-01
有効槽内寸法(mm)405×350×150
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。
温度範囲(℃)-20~常温
温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm
冷凍機空冷式300W HFC-134a
冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時)
電源(V)AC100(50/60Hz)6A
質量(kg)約25
電源コード(m)2
仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上
高精度で広い温度範囲の密閉系への液循環に最適-10℃~+80℃までの広い温度範囲でご使用いただけ、専用設計のマイコンによるPID制御で高精度の温度制御を行います。LCDメッセージ表示部により運転状況が確認いただけ、また各種設定も簡単に行っていただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×110×180
内容積(L)3
温度範囲(℃)-10~80
温度安定度±0.05℃(槽内にて)
温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
冷凍機空冷式130W HFC-134a
冷却能力(W)約180(155kcal/h 水温+10℃ 50Hz)
最大吐出圧力(MPa)0.02(循環ポンプ(撹拌兼用))
電源(V)AC100(50/60Hz)9A
電源コード(m)2
モーター(W)20(循環ポンプ(撹拌兼用))
最大揚程(m)2(循環ポンプ(撹拌兼用))
最大流量(L/min)9(循環ポンプ(撹拌兼用))
仕様【循環 IN-OUT】外径Φ12ホース口(Rp 3/8)
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7792
材質(冷却コイル)SUS316製スパイラル管
幅(mm)205
寸法(mm)冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)14
高さ(mm)265
奥行(mm)345
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-5~40
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式60W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7822
材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管
幅(mm)450
寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)
トラスコ品番462-7849
材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)450
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
温度センサーPt100Ω リード線2m
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
デジタル式設定温度調節機を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
仕様温度調節:デジタル式温度指示調節機 ON/OFF制御(±1℃)
トラスコ品番462-7831
材質(冷却コイル)SUS316フレキシブル型冷却管
幅(mm)450
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
温度センサーPt100Ω リード線2m
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止
仕様温度精度(℃):±0.1
付属品点検検査書類
材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装
質量(kg)約30
電源AC100V、50/60Hz、8.5A
槽内寸法(mm)480×350×150
外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115
型番T-22LA(出荷前点検検査書付)
安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止
ヒーター500W(シースワイヤー式)
冷凍機空冷式130W HFC-134a
温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御
温度設定範囲(℃)0~+50
アズワン品番1-840-01-22
有効槽内寸法(mm)405×350×150
槽容量(L)20
1台
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
空冷式300Wの冷凍機により730Wの冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので、幅広い分野でご使用いただけます。
冷却能力(W)670(580kcal/h 水温10℃ 50Hz)
トラスコ品番462-7814
材質(冷却コイル)スパイラル銅管メッキ仕上げ
幅(mm)450
寸法(mm)冷却コイル:Φ70×230(スパイラルタイプ)、Φ17×1200(フレキシブルタイプ)
質量(kg)25
高さ(mm)315
奥行(mm)310
電源(V)単相100
温度範囲(℃)-20~30
チューブ全長(m)1
冷凍機空冷式300W
使用可能液体水・エチレングリコール系ブライン
冷媒HFC134a
1台
¥279,800
税込¥307,780
29日以内出荷
関連キーワード