絞り込み
ブランド
- LABSELECT
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,894)
- MAZDA(マツダ)(216,510)
- Panasonic(パナソニック)(28,783)
- RS PRO(34,762)
- SMC(201,278)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,642)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,977)
- スズキ(71,149)
- スバル(50,546)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,656)
- ホンダ(562,167)
- ミツビシ(137,997)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
LABSELECT
LABSELECTのページです。LABSELECTは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

回転ピペットスタンド 6本掛
LABSELECT¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷・6本掛けの回転ピペットスタンドです。・MMK SCIENTIFIC、ギルソン、エッペンドルフ、サーモフィッシャー等の様々なピペットにご使用いただけます。・下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。・上部は360°回転可能です。・ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。用途研究・学術、化学・生物実験、分析・検査、試薬調製、大学・研究機関、研究室・実験室など
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ可
LABSELECT¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。・オートクレーブ可能(。ノーズコーン部分のみ可能)。・チップはLABSELECT、Biosharpが適合いたします。(。20mLは専用チップのみ適合)用途研究・学術、細胞・微生物培養、植物研究、化学・生物実験、試料観察、検査・分析、大学・研究機関、研究室・実験室など
ピペットチップ(バルクパック) 20mL 50本入り
LABSELECT¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・高品質のポリプロピレン素材で作られています。・液体を吸着する際の残留物が少なく、低吸着です。・ノズルのテールは柔らかく弾性があります。・Non-pyrogenic、DNase/RNase-Free。・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。・オートクレーブ可(121℃・20分以下)。・ピペットはLABSELECT マイクロピペット(品番:201011210)が適合いたします。用途研究・学術、細胞・微生物培養、植物研究、化学・生物実験、試料観察、検査・分析、大学・研究機関、研究室・実験室など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら