物流/保管/梱包用品/テープ (4) オフィス家具/照明/清掃用品 (11) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (88) バイク用品 (8,332) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (29) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: Kawasakiブランド: ニチアスすべて解除
ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス (7件のレビュー) 当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 使用流体 飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 ) 特性 耐油性
ナフロン(R)シールテープ ニチアス (11件のレビュー) 当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途 流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン 仕様 手で切断可能 使用温度範囲 -100~260℃
ソフトシール ニチアス (3件のレビュー) 当日出荷
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途 配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。 材質 フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃) -100~260 適合流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など 特性 耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 )
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス (11件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途 腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 色 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~260 最高使用温度(℃) 260
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット
PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質 ゴム、PTFE 厚さ(mm) リブ部:5、リブ部以外:3 使用温度範囲(℃) -40~150 最高使用圧力(MPa) 2 フランジタイプ 全面座 特性 弾性、耐食性
カグスベール 角キャップ ニチアス (15件のレビュー) 当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状 角 材質 ふっ素樹脂 タイプ セットするタイプ 用途例 テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
カグスベール 重量用 ニチアス (30件のレビュー) 当日出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状 円 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 直径Φ70×7(厚さ) タイプ 敷くタイプ 用途例 移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
インサルテックステープ ニチアス (4件のレビュー) 当日出荷
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途 火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様 平織り 耐熱温度(℃) 550
セラカバーS 直管 ニチアス (25件のレビュー) 当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途 直管用。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 20 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
カグスベール 丸キャップ ニチアス (23件のレビュー) 当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状 丸 材質 ふっ素樹脂 タイプ セットするタイプ 用途例 テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
クリンシルトップ フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアス (3件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途 高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質 PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm) 300 耐熱温度(℃) 約250
ナフロンペースト TOMBO No.9400 ニチアス 当日出荷
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト
耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途 各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 材質 ふっ素樹脂、水 使用温度範囲(℃) ~260 適合流体 各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール 色相 クリーム色 特性 耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水 標準塗布量(g/m2 ) 約50(2m2 /チューブ)
カグスベール ニチアス (20件のレビュー) 当日出荷
家具や小物にセットして、ムリ無く手軽にスムーズ移動。お掃除や模様替え、引っ越しのグッドパートナー。リビングやキッチン、寝室、オフィスで、軽やかにお役立ち。カーペットや畳にやさしい、ふっ素樹脂(ナイロン)
用途 タンスや事務用品書棚などひとりでは動かせない家具に 材質 ふっ素樹脂(床接地面)
ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995) ニチアス 当日出荷 から 16日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途 各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ 規格 JPI-7S-75
クリンシルトップ ユニオンパッキン (NAジョイントシート) ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm) 1.5 主成分 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など
カグスベール ビックフリーサイズ ニチアス (5件のレビュー) 当日出荷
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状 シート 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 200×270 タイプ 切って貼るタイプ 用途例 家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途 各種配管・機器のフランジ用ガスケット。 厚さ(mm) 4.5 材質 フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
セラカバーS 90°エルボ ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途 90°エルボ用。 厚さ(mm) 20 規格 国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
カグスベール 貼るタイプ 丸型 ニチアス (6件のレビュー) 当日出荷
ダイニングの椅子やテーブルなど
ふだんよく動かす家具の丸い脚に
形状 丸 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) Φ28(接着面) タイプ 貼るタイプ 用途例 ダイニングの椅子やテーブルなどふだんよく動かす家具の丸い脚に
ナフロン(R)シート ニチアス (6件のレビュー) 当日出荷 から 47日以内出荷
ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途 シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質 PTFE 耐熱温度(℃) 250 融点(℃) 327 関連資料 特性
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート) ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -100~183 JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 ) 特性 耐油性
PFAチューブ(1m巻き) ニチアス (21件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m) 1 材質 PFA(フッ素樹脂) 色 透明(有色含む)