特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
215件中 201215
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンアスベスト断熱板 (ヘミサル(TM)15) ニチアスノンアスベスト断熱板 (ヘミサル(TM)15)ニチアス
24,980税込27,478
1枚
17日以内出荷
電気絶縁用セメント板としても使用可能な断熱板です。優れた機械強度、耐熱性、断熱性を有し、精密機器、各種産業機器などの分野で使用されています。切削加工性に優れ、寸法安定性を有しています。
丸打パッキン-WH ニチアス丸打パッキン-WHニチアス
249,800税込274,780
1巻(30m)ほか
10日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、チタン系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
丸打パッキン-BH ニチアス丸打パッキン-BHニチアス
229,800税込252,780
1巻(30m)ほか
10日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組したパッキンに、黒鉛系含浸剤を含浸した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8540-Hをベースになじみ性、高温シール性を上げるため、含浸処理を施しました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
丸打パッキン-H ニチアス丸打パッキン-Hニチアス
199,800税込219,780
1巻(15m)ほか
7日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した丸打ちパッキンです。TOMBO No.8420と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形
角打パッキン-H ニチアス角打パッキン-Hニチアス
199,800税込219,780
1巻(15m)ほか
7日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを高密度に編組した角打ちパッキンです。TOMBO No.8520と比べ高密度に編組されているため、シール性に優れています。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)断面タイプ正方形
角打パッキン ニチアス角打パッキンニチアス
65,980税込72,578
1巻(30m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)断面タイプ正方形
ナフロンファイバーパッキン ニチアスナフロンファイバーパッキンニチアス
6,198税込6,818
1巻(3m)
11日以内出荷から12日以内出荷
食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。 カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。 PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。
用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
ユニオンエルボ ニチアスユニオンエルボニチアス
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ユニオンティ ニチアスユニオンティニチアス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
メイルエルボ ニチアスメイルエルボニチアス
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアスナフロン(R)PTFEベンダブルチュニチアス
20,071税込22,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)全長(m)10半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアスナフロン(R) プライアブルチューブニチアス
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)ニチアス
22,980税込25,278
1巻(10m)
翌々日出荷から12日以内出荷
柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
ジョイントシートガスケット ニチアスジョイントシートガスケットニチアス
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
T1995 1t 10K-200A RF
RoHS指令(10物質対応)対応
丸打パッキン-G ニチアス丸打パッキン-Gニチアス
199,800税込219,780
1巻(30m)ほか
5日以内出荷
金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面丸形に編組し、表面をグラファイト処理した丸打パッキンです。グラファイト処理によりTOMBO No.8420に比べ、シール性があがりました。
用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)編組袋編断面タイプ円形