ニチアス ニチアスのページです。ニチアスは、オフィス家具/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在62件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報 会社名 ニチアス株式会社 所在地 〒104-8555 東京都中央区八丁堀1-6-1
物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィス家具/清掃用品 (10) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (39) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (12) ブランド: ニチアス価格: 1,500円以下すべて解除
ニチアス (7件のレビュー) 当日出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 仕様 ●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2 ●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2 (水・油系流体)/34.3N/mm2 (ガス系流体)●不適用流体:支燃性流体(純酸素など)、強酸、強アルカリ、芳香族炭化水素、毒性ガスなど 使用温度範囲(℃) -100~183 使用流体 飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 主成分 NBR、アラミド繊維、無機充填材 密度(g/cm3 ) 1.84 許容面圧(N/mm2 ) 【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 ) 特性 耐油性
ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
種別 うず巻き形ガスケット 最高使用圧力(MPa) 【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7 最高使用温度(℃) 350 適合流体 蒸気、冷却水、圧縮空気 材質(フィラー) NAペーパー
ニチアス (11件のレビュー) 当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途 流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン 仕様 手で切断可能 使用温度範囲 -100~260℃
ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
適合流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 材質 無機充填材、アラミド繊維、NBR 寸法(mm) 1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810 使用圧力 10K 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐油性 IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64% 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 )
ニチアス (12件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途 腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 色 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~260 最高使用温度(℃) 260
ニチアス (23件のレビュー) 当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状 丸 材質 ふっ素樹脂 タイプ セットするタイプ 用途例 テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
ニチアス (30件のレビュー) 当日出荷
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状 円 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 直径Φ70×7(厚さ) タイプ 敷くタイプ 用途例 移動に手間どる大型家具やベッドなどの脚の下に
ニチアス (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 色 茶色 フランジタイプ 全面座(FF) JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 ) 特性 耐油性
ニチアス (16件のレビュー) 当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状 角 材質 ふっ素樹脂 タイプ セットするタイプ 用途例 テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
ニチアス 当日出荷 から 8日以内出荷
材質 無機充填材、アラミド繊維、NBR 適合流体 冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途 純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。 材質 フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲 -100~100℃ 外径(Φmm) 最大1200 使用圧力 10K 引張強力(N/mm2 ) 34 適合流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体 など 圧縮率(%) 9(34.3MPa) 復元率(%) 60(34.3MPa) 比重(g/cm3 ) 2.18
ニチアス 当日出荷 から 4日以内出荷
適合流体 冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質 無機充填材、アラミド繊維、NBR 種別 ユニオンパッキン
ニチアス (3件のレビュー) 当日出荷
PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
用途 高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど 材質 PTFE(ナフロン(R)) テープ幅(mm) 300 耐熱温度(℃) 約250
ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
厚さ(mm) 1.5 主成分 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 仕様 ●ガスケット係数m:2.75●最小設計締付圧力γ:25.5N/mm2 ●最小締付面圧σ3:14.7N/mm2 (水・油系流体)/34.3N/mm2 (ガス系流体)●不適用流体:酸化性酸(硫酸、濃硫酸、クロム酸など)、酸化性塩、ハロゲン化合物、支燃性流体(純酸素など)、毒性ガスなど 種別 ユニオンパッキン 使用温度範囲(℃) -200~260(水系流体は215まで) 許容面圧(N/mm2 ) 【締付】196.1(ペーストなし)/68.6(ペーストあり)※防食ペースト併用時58.8 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大4、ガス系流体/最大1
ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm) 1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810 密度(g/cm3 ) 1.53 引張強力(N/mm2 ) 27.5 耐油性 IRM903油150℃×5h:厚さ増加率2%、引張強さ減少率11% 圧縮率(%) 9(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 70(34.3N/mm2 )
ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷
適合流体 低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質 膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 使用圧力 10K
ニチアス 当日出荷 から 16日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途 各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ 材質 PTFE 規格 JPI-7S-75
ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
種別 うず巻き形ガスケット 最高使用圧力(MPa) 7 最高使用温度(℃) 350 適合流体 水系・油系・ガス系 材質(フィラー) NAペーパー
ニチアス (21件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m) 1 材質 PFA(フッ素樹脂) 色 透明(有色含む)
ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途 耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。 材質 フッ素樹脂(PTFE) 種別 ユニオンパッキン
ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途 各種配管・機器のフランジ用ガスケット。 厚さ(mm) 4.5 材質 フープ材:SUS304、外輪材:SPCC 種別 うず巻き形ガスケット 適合流体 水系・油系・ガス系 材質(フィラー) ノンアスベストペーパー
ニチアス (3件のレビュー) 当日出荷
材質 PTFE(四フッ化エチレン) 長さ(m) 1 色 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃) -40~260 規格 食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 フッ素樹脂(PTFE) 種別 フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃) -100~100 使用圧力 10K
ニチアス 当日出荷 から 4日以内出荷
適合流体 低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質 膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 種別 フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃) -200~260 使用圧力 10K
ニチアス (5件のレビュー) 当日出荷
家具や小物などの形にあわせて自由に
カットして使いたいときに
形状 シート 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 100×120 タイプ 切って貼るタイプ 用途例 家具や小物などの形にあわせて自由にカットして使いたいときに
ニチアス (6件のレビュー) 当日出荷
ダイニングの椅子やテーブルなど
ふだんよく動かす家具の丸い脚に
形状 丸 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) Φ28(接着面) タイプ 貼るタイプ 用途例 ダイニングの椅子やテーブルなどふだんよく動かす家具の丸い脚に
ニチアス 当日出荷 から 17日以内出荷
高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
ニチアス 当日出荷
厚さ(mm) 2.8 材質 被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット 色 白 使用温度範囲 -100~150℃ 最高使用圧力 1~2MPa 呼び圧力 10K
ニチアス 当日出荷
厚さ(mm) 4.5 材質 【フープ】SUS304、【内輪、外輪】SPCC 種別 うず巻き形ガスケット 使用温度範囲(℃) -270~+450 最高使用圧力(MPa) 【水系流体】約43、【油、ガス系、腐食性流体】約26、【低温流体】20 適合流体 水系・油系・ガス系・腐食性流体・低温流体 材質(フィラー) 膨張黒鉛
ニチアス (9件のレビュー) 当日出荷
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状 楕円 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 30×12(1枚あたり) タイプ 貼るタイプ 用途例 スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
ニチアス (11件のレビュー) 当日出荷
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状 長方形 材質 ふっ素樹脂 タイプ セットするタイプ 用途例 テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
ニチアス 当日出荷 から 4日以内出荷
適合流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 材質 無機充填材、アラミド繊維、NBR 寸法(mm) 1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810 使用圧力 5K 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐油性 IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64% 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 )
ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
適合流体 低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水 材質 膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR 種別 ユニオンパッキン
ニチアス (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性にすぐれます。
傷が付きにくく、柔軟性に優れます。
比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
LNGなどの低温流体には、特殊処理を施したTOMBO No.1120-LNを推奨します。
主成分 NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 適合流体 水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 種別 フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃) -200~260 フランジタイプ 全面座(FF)
ニチアス 当日出荷 から 7日以内出荷
適合流体 冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン 材質 無機充填材、アラミド繊維、NBR 種別 フランジ用全面パッキン 使用温度範囲(℃) -100~183 フランジタイプ 全面座(FF) 使用圧力 5K
ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途 各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 NBR、アラミド繊維、無機充填材 寸法(mm) 1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810 質量(kg) 1S:4.35 色 茶色 使用温度範囲(℃) -100~183 JIS規格 JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3 ) 1.84 引張強力(N/mm2 ) 24.1 耐圧力(MPa) 水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 適合流体 水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 耐油性 IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64% 柔軟性 (厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%) 7(34.3N/mm2 ) 復元率(%) 65(34.3N/mm2 ) 特性 耐油性 締付圧力(N/mm2 ) 最小25.5
ニチアス 当日出荷 から 5日以内出荷
ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。
用途 各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ 材質 PTFE 規格 JPI-7S-75
ニチアス (2件のレビュー) 当日出荷
小さな家具や
長方形の椅子、テーブルなどに
形状 長方形 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 24×45(接着面) タイプ 貼るタイプ 用途例 小さな家具や長方形の椅子、テーブルなどに
ニチアス (2件のレビュー) 当日出荷
応接セットや椅子、鏡台など
小さな家具の四角い脚に
形状 角型 材質 ふっ素樹脂 寸法(mm) 33角(接着面) タイプ 貼るタイプ 用途例 応接セットや椅子、鏡台など小さな家具の四角い脚に
ニチアス (2件のレビュー) 7日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途 腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 内径(Φmm) 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20 外径(Φmm) 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 長さ(m) 2~10 色 乳白色 使用温度範囲(℃) -40~260 肉厚(mm) 0.5 最小曲げ半径(mm) - 破壊圧力(MPa) (常温)23.5 最高使用温度(℃) 260 サービス分類 オーダー・加工